KERN AND SOHN KDP シリーズ デジタル プラットフォーム
形式 | モデル | 直線性 | プラットフォームの深さ | 天びんの材質 | 計量プラットフォームの寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDP10K-3 | +/- 3g | 73 mm | ステンレス鋼 | 165 X 165 X 73ミリメートル | ¥102,962 | |
B | KDP300-3 | ±5mg | 73 mm | 導電性ラッカー入りプラスチック | 165 X 165 X 73ミリメートル | ¥115,010 | |
C | KDP3000-2 | ±50mg | 70 mm | ステンレス鋼 | 160 X 160 X 70ミリメートル | ¥115,010 | |
D | KDP10K-4 | ±300mg | 73 mm | ステンレス鋼 | 165 X 165 X 73ミリメートル | ¥107,343 |
KDP シリーズ デジタル プラットフォーム
Kern and Sohn KDP シリーズ デジタル プラットフォームは、プロセス チェーンへの便利な統合を提供します。 多数のインターフェースを備えているため、記録値をデジタルデータとして簡単に転送・処理できるのが特徴です。 これらの計量プラットフォームには、タブレットや PC に接続し、これらのデバイスですでに利用可能なアプリやプログラムを活用するためのさまざまなインターフェイスが付属しています。 ディスプレイを通じて制御される投与補助機能と、既知の容器の重量を差し引くためのプレ風袋機能が備わっています。 特別な単位で重量を表示するプログラム可能な計量ユニットを提供します。 これらの計量プラットフォームには、正確な計量結果を保証するためのレベルインジケータと水平調整脚が付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガーデンホースコネクターとアダプター
- はしご安全ケージ
- ホイールチョックアクセサリー
- フランジカップリングアクセサリ
- 明確な目的のACモーター
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ルーフベンチレーター
- 液面計と視力インジケーター
- 家電
- PARKER 電磁弁コイル
- DORIAN 回転するローレット工具
- PARKER オスコネクタ5/8インチ
- OSG 16500スパイラルフルートタップ
- DIXON エキセントリックレデューサー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、76ミクロン、ブナシール
- COOPER B-LINE サポート角度
- EATON DBU シリーズ エクスパルジョン ヒューズ