SOUTHWORTH LS2-36 シザーリフトテーブル 2000ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
フレーム材料 | 鋼 |
HP | 1 |
最大持ち上げ高さ | 42.75 " |
吊り上げ高さ最小 | 6.75 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 24 " |
アップスピード秒 | 21 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 312.98 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | フレーム材料 | HP | プラットフォームの長さ | プラットフォームスタイル | プラットフォームの幅 | 最先端の | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSJ03-13.5 | - | 鋼とアルミニウム | - | 23.187 " | 固定の | 22.187 " | マニュアル | - | ¥212,655 | ||
ZLS2-35 44 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 42 " | 電気 | 115V | ¥2,224,726 | ||
ZLS2-35 50 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 50 " | 電気 | 115V | ¥2,344,572 | ||
ZLS4-35 44 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 44 " | 電気 | 115V | ¥2,291,060 | ||
ZLS4-35 50 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 50 " | 電気 | 115V | ¥2,442,279 | ||
LS4-36 24 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 24 " | 電気 | 115V | ¥1,372,093 | ||
LS4-36 36 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 36 " | 電気 | 115V | ¥1,380,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。