SOUTHWORTH LSJ03-13.5 シザーリフトテーブル 300ポンド長さ23インチ
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
フレーム材料 | 鋼とアルミニウム |
負荷容量 | 300ポンド |
高さを下げた | 3-1 / 2」 |
プラットフォームの長さ | 23.187 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 22.187 " |
最先端の | マニュアル |
上げられた高さ | 17-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | RO |
プロダクト | モデル | 全幅 | フレーム材料 | HP | プラットフォームの長さ | プラットフォームスタイル | プラットフォームの幅 | 最先端の | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLS2-35 44 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 42 " | 電気 | 115V | ¥2,224,726 | ||
ZLS2-35 50 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 50 " | 電気 | 115V | ¥2,344,572 | ||
ZLS4-35 44 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 44 " | 電気 | 115V | ¥2,291,060 | ||
ZLS4-35 50 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 50 " | 電気 | 115V | ¥2,442,279 | ||
LS4-36 24 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 24 " | 電気 | 115V | ¥1,372,093 | ||
LS4-36 36 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 36 " | 電気 | 115V | ¥1,380,557 | ||
LL1.5-35-2448 | - | 鋼 | 1/2 | 48 " | 固定の | 24 " | 電気 | 115V | ¥949,855 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。