SOUTHWORTH ZLS4-35 44 インチ x 48 インチ シザー リフト テーブル 4000 ポンド115v 単相
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
フレーム材料 | 鋼 |
HP | 1 |
負荷容量 | 4000ポンド |
高さを下げた | 3 / 8 " |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 44 " |
最先端の | 電気 |
上げられた高さ | 35 " |
アップスピード秒 | 48 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 693 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 170.18 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | フレーム材料 | HP | プラットフォームの長さ | プラットフォームスタイル | プラットフォームの幅 | 最先端の | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSJ03-13.5 | - | 鋼とアルミニウム | - | 23.187 " | 固定の | 22.187 " | マニュアル | - | ¥215,249 | ||
ZLS2-35 44 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 42 " | 電気 | 115V | ¥2,386,559 | ||
ZLS2-35 50 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 50 " | 電気 | 115V | ¥2,545,231 | ||
ZLS4-35 50 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 50 " | 電気 | 115V | ¥2,472,076 | ||
LS4-36 24 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 24 " | 電気 | 115V | ¥1,388,832 | ||
LS4-36 36 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 36 " | 電気 | 115V | ¥1,397,400 | ||
LL1.5-35-2448 | - | 鋼 | 1/2 | 48 " | 固定の | 24 " | 電気 | 115V | ¥1,012,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。