SOUTHWORTH LS4-36 24インチ x 48インチ シザーリフトテーブル 4000ポンド115v 単相
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
フレーム材料 | 鋼 |
HP | 1 |
負荷容量 | 4000ポンド |
高さを下げた | 6-3 / 4」 |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 24 " |
最先端の | 電気 |
上げられた高さ | 42-3 / 4」 |
アップスピード秒 | 42 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 303.75 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | フレーム材料 | HP | プラットフォームの長さ | プラットフォームスタイル | プラットフォームの幅 | 最先端の | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSJ03-13.5 | - | 鋼とアルミニウム | - | 23.187 " | 固定の | 22.187 " | マニュアル | - | ¥215,249 | ||
ZLS2-35 44 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 42 " | 電気 | 115V | ¥2,386,559 | ||
ZLS2-35 50 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 50 " | 電気 | 115V | ¥2,545,231 | ||
ZLS4-35 44 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 44 " | 電気 | 115V | ¥2,319,010 | ||
ZLS4-35 50 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 50 " | 電気 | 115V | ¥2,472,076 | ||
LS4-36 36 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 36 " | 電気 | 115V | ¥1,397,400 | ||
LL1.5-35-2448 | - | 鋼 | 1/2 | 48 " | 固定の | 24 " | 電気 | 115V | ¥1,012,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。