WESTWARD HSSM2ステップドリルビット
形式 | モデル | ビット長 | サイズ | サイズ範囲 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19N124 | 2.75 " | 1/4 "から3/4" | 1/4 "から3/4" | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ¥9,443 | |
B | 19N127 | 3.25 " | 3/16 "から7/8" | 3/16 "から7/8" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | ¥12,036 | |
C | 19N141 | 3.25 " | 7/8 "、1-1 / 8"、1-7 / 32 "、1-1 / 4"および1〜3 / 8 " | 7/8" to 1-3/8" | 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8" | ¥20,686 | |
D | 19N142 | 3.25 " | 1/2 "から1" | 1/2 "から1" | 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | ¥13,742 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 白熱灯と電球
- サンダーグラインダーワイヤーブラシ
- 調味料セルフサービスセンター
- パウダーバルクレベルコントロールアクセサリー
- プラスチック製のスナップオン
- ファンブレードとプロペラ
- 屋内LED照明器具
- 電気ヒーターおよび付属品
- ラボの消耗品
- スプロケットと検査サービスドア
- BUCKHORN INC 付属のふたコンテナ
- FSI オイル間接燃焼式エアヒーター
- AMERICAN BEAUTY TOOLS 抵抗はんだ付けシステム
- PANDUIT 3000レースウェイで使用する場合
- BRANSON ガロンで使用するためのカバー
- LOC-LINE フレアノズル
- KLEIN TOOLS ラップトップバックパック
- ACME ELECTRIC 三相乾式配電変圧器、480V デルタ一次
- KERN AND SOHN YKA シリーズ電源アダプター
- HUB CITY B250 シリーズ ベアリング インサート