定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMITH-COOPER S3414HB024014B 六角減速ブッシュ 2 1/2 x 1 1/2 インチ | AB3EKV 1RRW7

SMITH-COOPER S3414HB024014B 六角レジューシングブッシュ 2 1/2 x 1 1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AB3EKV モデル:S3414HB024014B相互参照:1RRW7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,736 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角削減ブッシング
ボディ材質304ステンレススチール
CLASS3000
接続タイプMNPT×FNPT
マックス。 圧力2570 psi @ 100度F
最大蒸気圧1965 psi @ 350度F
外径3"
パイプサイズ2-1/2" x 1-1/2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.95
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)8.13
HSコード7307225000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質CLASSマックス。 圧力最大蒸気圧外径パイプサイズ価格
SMITH-COOPERS3416HB024010B六角レデューシングブッシング2/1 x2インチ1ステンレス鋼| AB316FNZ 2LTY1 S3416HB024010B316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3"2-1 / 2 "1"¥32,306
SMITH-COOPERS3416HB024012B六角レデューシングブッシング2/1 x 2/1インチ| AB1FPB 4LTY2 S3416HB024012B316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3"2-1/2" x 1-1/4"¥34,116
SMITH-COOPERS3416HB024014B六角レデューシングブッシング2/1 x 2/1インチ| AB1FPD 2LTY2 S3416HB024014B316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3"2-1/2" x 1-1/2"¥33,190
SMITH-COOPERS3416HB030010B六角レデューシングブッシング3x1インチ316ステンレス鋼| AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010B316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3.5 "3 "×1」¥45,914
SMITH-COOPERS3416HB030012B六角レデューシングブッシング3x 1/1インチ4ステンレス鋼| AB316FPG 2LTZ1 S3416HB030012B316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3.5 "3 "x 1-1 / 4"¥30,614
SMITH-COOPERS3416HB030014B六角レデューシングブッシング3x 1/1インチ2ステンレス鋼| AB316FPJ 2LTZ1 S3416HB030014B316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3.5 "3 "x 1-1 / 2"¥38,921
SMITH-COOPERS3416HB030020B六角レデューシングブッシュ3x2インチ316ステンレス鋼| AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3.5 "3 "×2」¥46,150

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMITH-COOPER S3414HB024014B 六角レジューシングブッシュ 2 1/2 x 1 1/2 インチ
¥28,736 /単価