DAYTON ファンガード スチール
形式 | モデル | 深さ | 直径 | ファンサイズ(インチ)の場合 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31CC74 | 1 / 4 " | 3 1 / 8 " | 3.125 | 304ステンレススチール | ¥580 | |
B | 31CC75 | 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | 3.625 | 304ステンレススチール | ¥578 | |
C | 31CC78 | 1 / 4 " | 10 " | 10 | 304ステンレススチール | ¥3,712 | |
D | 31CC80 | 1 / 4 " | 4 11 / 16 " | 4-11/16 | 黒電着鋼 | ¥350 | |
E | 31CC77 | 3 / 8 " | 6 15 / 16 " | 6.75 | 304ステンレススチール | ¥1,593 | |
F | 31CC73 | 3 / 16 " | 2 3 / 8 " | 2.375 | 304ステンレススチール | ¥546 |
ファンガード、スチール
Dayton のコンパクト軸流ファン ガードは、ファン ブレードを偶発的な損傷から保護し、ブレードの回転に対する保護バリアを形成することでユーザーを保護します。 これらのスチール製グリルまたは格子はプラスチックより耐久性があり、正方形のファン ハウジングに簡単に取り付けることができます。 幅広いファン ガードからお選びいただけます。304 ステンレス鋼および黒色電着鋼構造からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォッシュダウンモーター
- ビルディングオートメーションコントロール
- 電子比例レギュレーター
- ろう付け合金
- ワイヤーブレード付きPTFEホース
- クランプ
- 砥石
- ドラム
- 緊急照明
- 自動車の診断と検査
- WHEELOCK PRODUCTS 防水マルチトーンホーン
- GUARDAIR ウルトラベンチュリシリーズピストルグリップエアガン、レバートリガー
- MACROMATIC パーセンテージ時間遅延リレー
- ARLINGTON INDUSTRIES スクープシリーズケーブルエントランスプレート
- BANJO FITTINGS アンチボルテックスベントキャップ
- ANVIL 短い構造溶接ラグ
- GRUVLOK 十字架
- SPEARS VALVES CPVC Yパターンバルブ、True Unionソケットエンド、FKM
- ALLEGRO SAFETY コンジット
- VESTIL LMシリーズ リフトマスターブーム、油圧伸縮式