入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角削減ブッシング |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 100度F |
最大蒸気圧 | 2810 psi @ 350度F |
外径 | 3" |
パイプサイズ | 2-1/2" x 1-1/2" |
船の重量(kg) | 0.96 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3416HB024010B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3" | 2-1 / 2 "1" | ¥27,824 | |
S3416HB024012B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3" | 2-1/2" x 1-1/4" | ¥29,384 | |
S3416HB030010B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.5 " | 3 "×1」 | ¥46,654 | |
S3416HB030012B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 4" | ¥26,369 | |
S3416HB030014B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 2" | ¥33,866 | |
S3416HB030020B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.5 " | 3 "×2」 | ¥44,588 | |
S3416HB030024B | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.5 " | 3 "x 2-1 / 2" | ¥48,118 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。