SHEL LAB SRI20P-2 インキュベーター 19.3 立方フィート 240v
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インキュベータ |
正確さ | +/- 0.5度C @ 20度C |
容量 | 19.3 cu。 ft。 |
チャンバーの深さ | 24 " |
チャンバーの高さ | 54.5 " |
チャンバー幅 | 25.5 " |
コンプライアンス | TUV |
対流タイプ | メカニカル |
全体の深さ | 31.5 " |
全体の高さ | 69.5 " |
全幅 | 30 " |
レンジ | 15から40 Deg.Cへ |
温度。 範囲 | 15〜40度C |
タイプ | 冷蔵 |
電圧 | 240 |
出力 | 660 |
船の重量(kg) | 182.25 |
船高(cm) | 223.52 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SRI20P | 120 | ¥1,602,651 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。