ENM アワーメーター電気
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 周りの派遣社員。 範囲 | ディスプレイユニット | 端子タイプ | タイマー範囲 | 電圧 | はめあい | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T51E52 | -22から149 F | -22から149 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 115 / 230 VAC | 1.45 "X0.95"開口部 | 60 | ¥6,708 | |
B | T50B52 | -22から149 F | -22から149 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 115 / 230 VAC | 直径2.0インチの開口部 | 60 | ¥6,003 | |
B | T50B4 | -22から149 F | -22から149 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 24 VAC | 直径2.0インチの開口部 | 60 | ¥6,292 | |
C | T50A52 | -40から185 F | -40から185 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 115 / 230 VAC | 直径2.0インチの開口部 | 60 | ¥6,776 | |
D | T50A5279 | -40から185 F | -40から185 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 115 / 230 VAC | 直径2インチの開口部 | 50/60 | ¥6,740 | |
C | T40A45 | -40から185 F | -40から185 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 10から80 VDCへ | 直径2.0インチの開口部 | - | ¥6,853 | |
C | T50A4 | -40から185 F | -40から185 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999 | 24 VAC | 直径2.0インチの開口部 | 60 | ¥6,372 | |
D | T50A479 | -40から185 F | -40から185 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 24 VAC | 直径2.0インチの開口部 | 60 | ¥8,136 | |
E | T55A2A | 5から122 F | 5から122 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | 19 "ワイヤー | 0〜99,999.9 | 120 VAC | 直径2.22インチの開口部 | 60 | ¥21,341 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 製材クレヨン
- 押しボタンヘッド
- 自動車用ワイヤーおよびケーブル
- ワイヤーフィーダー
- バケツ/缶ハンドラー
- 解体ツールと機器
- 溶接用品
- 識別製品
- 配送用品
- 付属品
- BRADY パイプマーカー、グリコールリターン
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 人感センサー用アダプターハブ
- TENNSCO 壁掛けボックスロッカー
- JACKSON SAFETY ヘッドギア スウェットバンド
- JACKSON SAFETY SG保護眼鏡シリーズ安全メガネ
- MKT FASTENING ケミカルカプセル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、6-32 Unc Lh
- WRIGHT TOOL スプライン ドライブ 6 ポイント スタンダード インパクト ソケット、#5
- Cementex USA スクラッチ千枚通し
- HUB CITY HERAシリーズ ギアドライブ取付ベースキット Bタイプ