入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間計 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40から185 F |
ベゼル面(インチ) | 2.31 |
ベゼルフェースタイプ | フラッシュラウンド、SS |
ベゼルから背面までの長さ(インチ) | 1.5 |
タイプを表示します。 | 電気機械 |
ディスプレイユニット | 時間とXNUMX分のXNUMX |
経過時間 | 99999.9 |
はめあい | 直径2インチの開口部 |
パネルカットアウトに適合 | 直径2インチ |
Hz | 50/60 |
入力タイプ | Electrical |
材料 | レキサン |
取付方法 | フランジ |
NEMA評価 | 4X、12 |
桁数 | 6 |
タイプのリセット | リセット不可 |
温度。 範囲 | -40から185 F |
端子タイプ | スペード |
時間範囲(時間) | 0〜99,999 |
タイマー範囲 | 0〜99,999.9 |
タイプ | Electrical |
電圧 | 115 / 230 VAC |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 周りの派遣社員。 範囲 | ディスプレイユニット | 端子タイプ | タイマー範囲 | 電圧 | はめあい | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T40A45 | -40から185 F | -40から185 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 10から80 VDCへ | 直径2.0インチの開口部 | - | ¥6,853 | ||
T51E52 | -22から149 F | -22から149 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 115 / 230 VAC | 1.45 "X0.95"開口部 | 60 | ¥6,708 | ||
T50A52 | -40から185 F | -40から185 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 115 / 230 VAC | 直径2.0インチの開口部 | 60 | ¥6,776 | ||
T50B52 | -22から149 F | -22から149 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 115 / 230 VAC | 直径2.0インチの開口部 | 60 | ¥6,003 | ||
T55A2A | 5から122 F | 5から122 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | 19 "ワイヤー | 0〜99,999.9 | 120 VAC | 直径2.22インチの開口部 | 60 | ¥21,341 | ||
T50A4 | -40から185 F | -40から185 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999 | 24 VAC | 直径2.0インチの開口部 | 60 | ¥6,372 | ||
T50B4 | -22から149 F | -22から149 F | 時間とXNUMX分のXNUMX | スペード | 0〜99,999.9 | 24 VAC | 直径2.0インチの開口部 | 60 | ¥6,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。