入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 3000 psiのWOG |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | デルリン(R) |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から200度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | バルブ構造 | パイプサイズ | ポート | シール材 | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV8446MTTE * 010 | 0度から500度F | 304ステンレススチール | 1480 psiのWOG | 3ピース | 1" | スタンダード | PTFE | TFM(TM)PTFE | ¥35,593 | ||
SV39034TE004 | 0度から450度F | 304ステンレススチール | 1000 psiのWOG | 3ピース | 1 / 2 " | フル | RTFE | RTFE | ¥10,444 | ||
SV39034TE006 | 0度から450度F | 304ステンレススチール | 1000 psiのWOG | 3ピース | 3 / 4 " | フル | RTFE | RTFE | ¥14,280 | ||
SV39034TE010 | 0度から450度F | PVCグリップ付き304ステンレス鋼 | 1000 psiのWOG | 3ピース | 1" | フル | RTFE | RTFE | ¥21,309 | ||
SV39034TE020 | 0度から450度F | 304ステンレススチール | 1000 psiのWOG | 3ピース | 2" | フル | RTFE | RTFE | ¥52,005 | ||
SV50C74010 | 0度から200度F | PVCグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 3000 psiのWOG | 2ピース | 1" | フル | PTFE | デルリン(R) | ¥48,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。