入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 1480 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | TFM(TM)PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 自動調整 |
温度。 範囲 | 0度から500度F |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
モデル | 温度。 範囲 | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | バルブ構造 | パイプサイズ | ポート | シール材 | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV39034TE004 | 0度から450度F | 304ステンレススチール | 1000 psiのWOG | 3ピース | 1 / 2 " | フル | RTFE | RTFE | ¥11,300 | |
SV39034TE006 | 0度から450度F | 304ステンレススチール | 1000 psiのWOG | 3ピース | 3 / 4 " | フル | RTFE | RTFE | ¥15,448 | |
SV39034TE010 | 0度から450度F | PVCグリップ付き304ステンレス鋼 | 1000 psiのWOG | 3ピース | 1" | フル | RTFE | RTFE | ¥24,741 | |
SV39034TE020 | 0度から450度F | 304ステンレススチール | 1000 psiのWOG | 3ピース | 2" | フル | RTFE | RTFE | ¥56,261 | |
SV50C74003 | 0度から200度F | 亜鉛メッキ鋼 | 3000 psiのWOG | 2ピース | 3 / 8 " | フル | PTFE | デルリン(R) | ¥22,943 | |
SV50C74010 | 0度から200度F | PVCグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 3000 psiのWOG | 2ピース | 1" | フル | PTFE | デルリン(R) | ¥53,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。