定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シャープバルブ SV50C74010 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 1 インチ | AD2CBF 3MRD2

SHARPE VALVES SV50C74010炭素鋼ボールバルブインラインFnpt1インチ

在庫あり
アイテム:AD2CBF モデル:SV​​50C74010相互参照:3MRD2

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥53,394 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料316ステンレススチール
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質炭素鋼
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料PVCグリップ付き亜鉛メッキ鋼
ハンドルタイプロックレバー
マックス。 圧力3000 psiのWOG
パイプサイズ1"
ポートフル
シール材PTFE
シート素材デルリン(R)
ステム素材316ステンレススチール
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲0度から200度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 1.69
船高(cm)5.59
船の長さ(cm)22.86
船幅(cm)12.7
HSコード8481803070
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲ハンドル材料マックス。 圧力バルブ構造パイプサイズポートシール材シート素材価格
シャープバルブ SV8446MTTE*010 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 1 インチ | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100度から500度F304ステンレススチール1480 psiのWOG3ピース1"スタンダードPTFETFM(TM)PTFE¥38,507
シャープバルブ SV39034TE004 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 1/2 インチ | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040度から450度F304ステンレススチール1000 psiのWOG3ピース1 / 2 "フルRTFERTFE¥11,300
シャープバルブ SV39034TE006 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 3/4 インチ | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060度から450度F304ステンレススチール1000 psiのWOG3ピース3 / 4 "フルRTFERTFE¥15,448
シャープバルブ SV39034TE010 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 1 インチ | AC8MMR 3CFX7 SV39034TE0100度から450度FPVCグリップ付き304ステンレス鋼1000 psiのWOG3ピース1"フルRTFERTFE¥24,741
シャープバルブ SV39034TE020 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 2 インチ | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200度から450度F304ステンレススチール1000 psiのWOG3ピース2"フルRTFERTFE¥56,261
シャープバルブ SV50C74003 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 3/8 インチ | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030度から200度F亜鉛メッキ鋼3000 psiのWOG2ピース3 / 8 "フルPTFEデルリン(R)¥22,943

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHARPE VALVES SV50C74010炭素鋼ボールバルブインラインFnpt1インチ
¥53,394 /単価