GASTダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | Hz | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DOA-P704-AA | 4.5 | 1/8 | 60 | 3/8 "ホースバーブ | 3/8 "ホースバーブ | 8" | 115 | ¥224,055 | |
B | DOA-P707-FB | 4.8/3.3 | 1/3 | 50/60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7.625 " | 110/115 | ¥122,540 |
ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
ガストダイアフラムコンプレッサー/真空ポンプは、医療研究所、病院、自動車などの騒音に敏感なアプリケーションで加圧空気を供給します。 これらの耐久性のある頑丈な真空ポンプは、汚染物質のない空気を排出し、スムーズで静かな動作を提供するために、オイルレスの永久潤滑を備えています。 これらのガストコンプレッサーは、圧縮空気を供給するための1/4インチNPTまたは3/4インチホースバーブの入口と出口を備えています。 それらは、回路を遮断し、真空ポンプ/空気圧縮機の燃焼を防ぐための自動熱保護を備えています。 選択されたモデルは、真空および圧力計とレギュレーター、携帯用の持ち運び用ハンドル、コンプレッサーを地面からわずかに持ち上げるためのゴム製の脚と統合されています。 1/8および1 / 3hpのモーターバリエーションを備えたこれらのエアコンプレッサーの幅広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- TIGトーチ
- ドラムドリー
- 特殊スイッチ
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- 真空エジェクター
- ラボウェア
- パワーソーとアクセサリー
- 工具保持
- キーコントロールの識別
- パテ
- HALLOWELL ロッカースロープトップエンドクロージャー
- APPROVED VENDOR 六角頭プラグ、MNPT、黒鍛造鋼
- DIXON 再利用可能なホーススプライサー
- SUPER-STRUT A179シリーズチャンネルナット
- COOPER B-LINE B812シリーズブラケット
- WATTS フルフローハウジングキット
- Arrow Pneumatics 修理キット
- WESTWARD ゴムフォロアプレート
- ML KISHIGO 面ファスナーメッシュベスト、4ポケット、オレンジ