GAST DOA-P704-AA コンプレッサー/真空ポンプ 1/8 馬力 60 Hz 115v
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
アイテム価格 | コンプレッサー/真空ポンプ |
コンプレッサーの種類 | ダイアフラム |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.90 |
全負荷アンペア | 4.5 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 3/8 "ホースバーブ |
最大PSICont./Int。 | 60/60 |
最大真空 | 25.50 |
コンセントサイズ | 3/8 "ホースバーブ |
全体の高さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 7.625 " |
全幅 | 5.125 " |
UPC | 696738426924 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 8.46 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
A. 絞りの動きを調整してモードを切り替えることで動作します。
A. このポンプの定格出力は 1/8 馬力です。より高い出力定格のコンプレッサー/真空ポンプをお探しのお客様は、 ガスト DOA-V751-FB コンプレッサー/真空ポンプ 出力定格は 1/3 馬力です。
A.
A. 主な要因には、アプリケーションの互換性、流量、圧力/真空範囲、電力要件、メンテナンスの必要性が含まれます。
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | Hz | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOA-P707-FB | 4.8/3.3 | 1/3 | 50/60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7.625 " | 110/115 | ¥122,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。