GAST DOA-P707-FB コンプレッサー/真空ポンプ 1/3 馬力 50/60 Hz
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッサー/真空ポンプ |
コンプレッサーの種類 | ダイアフラム |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.90 |
全負荷アンペア | 4.8/3.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
入口サイズ | 1 / 4 " |
最大PSICont./Int。 | 60/60 |
最大真空 | 25.5 |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
全体の高さ | 7.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.625 " |
全幅 | 5.125 " |
電圧 | 110/115 |
船の重量(kg) | 7.43 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8414801605 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | Hz | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOA-P704-AA | 4.5 | 1/8 | 60 | 3/8 "ホースバーブ | 3/8 "ホースバーブ | 8" | 115 | ¥224,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。