定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGSPK-35-SSシャフトカラークランプ2個2-3 / 16インチ303ステンレス鋼| AF9YBY 30VT43

RULAND MANUFACTURING SPK-35-SS シャフト カラー クランプ 2個 2-3/16 インチ 303 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AF9YBY モデル:SPK-35-SS相互参照:30VT43

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥54,684 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径2.187 "
クリアランス径3.504 "
襟スタイルクランプ
寸法タイプスタンダード
材料303ステンレススチール
個数2
動作温度 範囲-40度から350度F
外径3.25 "
ねじ材ステンレス鋼
スクリューサイズ5 / 16」-24
幅(Width)3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.95
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)ボア径クリアランス径材料動作温度 範囲外径ねじ材スクリューサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGSPK-10-シャフトカラークランプ2個5/8インチアルミニウム| AF9YAY 30VT20 SPK-10-A7 / 16 "5 / 8 "1.5 "2024アルミニウム-40度から225度F1 5 / 16 "合金鋼#10-32¥7,686
RULAND MANUFACTURINGSPK-10-Fシャフトカラークランプ2pc5 / 8インチスチール| AF9YAZ 30VT21 SPK-10-F7 / 16 "5 / 8 "1.5 "黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F1 5 / 16 "合金鋼#10-32¥6,863
RULAND MANUFACTURINGSPK-10-SSシャフトカラークランプ2pc5 / 8インチ303ステンレス鋼| AF9YBA 30VT22 SPK-10-SS7 / 16 "5 / 8 "1.5 "303ステンレススチール-40度から350度F1 5 / 16 "ステンレス鋼#10-32¥12,624
RULAND MANUFACTURINGSPK-12-Aシャフトカラークランプ2pc3 / 4インチアルミニウム| AF9YBB 30VT23 SPK-12-A1 / 2 "3 / 4 "1.808 "2024アルミニウム-40度から225度F1.5 "合金鋼1 / 4」-28¥8,011
RULAND MANUFACTURINGSPK-12-Fシャフトカラークランプ2pc3 / 4インチスチール| AF9YBC 30VT24 SPK-12-F1 / 2 "3 / 4 "1.808 "黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F1.5 "合金鋼1 / 4」-28¥7,335
RULAND MANUFACTURINGSPK-12-SSシャフトカラークランプ2pc3 / 4インチ303ステンレス鋼| AF9YBD 30VT25 SPK-12-SS1 / 2 "3 / 4 "1.808 "303ステンレススチール-40度から350度F1.5 "ステンレス鋼1 / 4」-28¥13,529
RULAND MANUFACTURINGSPK-16-シャフトカラークランプ2個1インチアルミニウム| AF9YBE 30VT26 SPK-16-A1 / 2 "1"2.032 "2024アルミニウム-40度から225度F1.75 "合金鋼1 / 4」-28¥8,334

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING SPK-35-SS シャフト カラー クランプ 2個 2-3/16 インチ 303 ステンレス鋼
¥54,684 /単価