RULAND MANUFACTURING ツーピースシャフトカラー SPKシリーズ
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPK-16-SS | 1 / 2 " | 1" | 2.032 " | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 1.75 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥14,994 | |
B | SPK-20-A | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.295 " | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 2-1 / 16」 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥10,440 | |
C | SPK-16-F | 1 / 2 " | 1" | 2.032 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 1.75 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥7,981 | |
B | SPK-16-A | 1 / 2 " | 1" | 2.032 " | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 1.75 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥7,537 | |
B | SPK-12-A | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 1.5 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥7,985 | |
A | SPK-20-SS | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.295 " | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 2-1 / 16」 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥17,148 | |
A | SPK-12-SS | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 1.5 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥13,238 | |
C | SPK-12-F | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 1.5 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥7,335 | |
C | SPK-20-F | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.295 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 2-1 / 16」 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥8,680 | |
A | SPK-39-SS | 3 / 4 " | 2.437 " | 3.707 " | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 3.5 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥54,899 | |
B | SPK-39-A | 3 / 4 " | 2.437 " | 3.707 " | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 3.5 " | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | ¥21,689 | |
C | SPK-39-F | 3 / 4 " | 2.437 " | 3.707 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 3.5 " | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | ¥17,454 | |
C | SPK-35-F | 3 / 4 " | 2.187 " | 3.504 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 3.25 " | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | ¥13,357 | |
A | SPK-35-SS | 3 / 4 " | 2.187 " | 3.504 " | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 3.25 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥49,461 | |
B | SPK-35-A | 3 / 4 " | 2.187 " | 3.504 " | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 3.25 " | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | ¥23,039 | |
A | SPK-10-SS | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 1 5 / 16 " | ステンレス鋼 | #10-32 | ¥11,419 | |
B | SPK-10-A | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 1 5 / 16 " | 合金鋼 | #10-32 | ¥7,484 | |
C | SPK-10-F | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 1 5 / 16 " | 合金鋼 | #10-32 | ¥6,715 | |
A | SPK-24-SS | 9 / 16 " | 1.5 " | 2.578 " | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 2.375 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥21,828 | |
B | SPK-24-A | 9 / 16 " | 1.5 " | 2.578 " | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 2.375 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥10,807 | |
C | SPK-24-F | 9 / 16 " | 1.5 " | 2.578 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 2.375 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥9,636 | |
B | SPK-28-A | 11 / 16 " | 1.75 " | 3.046 " | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 2.75 " | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | ¥14,545 | |
C | SPK-32-F | 11 / 16 " | 2" | 3.273 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 3" | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | ¥15,191 | |
C | SPK-28-F | 11 / 16 " | 1.75 " | 3.046 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 2.75 " | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | ¥9,588 | |
A | SPK-28-SS | 11 / 16 " | 1.75 " | 3.046 " | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 2.75 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥26,114 | |
B | SPK-32-A | 11 / 16 " | 2" | 3.273 " | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 3" | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | ¥13,306 | |
A | SPK-32-SS | 11 / 16 " | 2" | 3.273 " | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 3" | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥38,570 | |
C | SPK-8-F | 15 mm | 1 / 2 " | 47.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 40 mm | 合金鋼 | #6-32 | ¥5,420 | |
B | SPK-6-A | 15 mm | 3 / 8 " | 54.7 mm | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 48 mm | 合金鋼 | #6-32 | ¥7,210 | |
A | SPK-6-SS | 15 mm | 3 / 8 " | 54.7 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 48 mm | ステンレス鋼 | #6-32 | ¥8,574 | |
A | SPK-8-SS | 15 mm | 1 / 2 " | 47.4 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 40 mm | ステンレス鋼 | #6-32 | ¥10,958 | |
B | SPK-8-A | 15 mm | 1 / 2 " | 54.7 mm | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 48 mm | 合金鋼 | #6-32 | ¥7,140 | |
C | SPK-6-F | 15 mm | 3 / 8 " | 54.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 48 mm | 合金鋼 | #6-32 | ¥5,610 |
ツーピースシャフトカラー、SPKシリーズ
Ruland Manufacturing は、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせのための 3 ピースのシャフト カラーを提供しています。 これらのユニットは、シャフトを傷つけず、簡単に取り外して無期限に調整できるクランプ設計を特徴としています。 シャフトカラーをポジティブドライブに使用購入に進むきにシャフトの滑りを防ぐキー溝が付いています。 鍛造ネジは ANSI 規格を超えてテストされ、最大の保持力を提供します。 これらは RoHS 2024 および REACH に準拠しており、適切なフィット感と位置合わせを提供するために嵌合された半分が付属しています。 これらのユニットは、303 アルミニウム / 1215 ステンレス鋼 / XNUMX 鉛フリー鋼構造を特徴としており、保持力が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バイアル
- ペイントシェーカーアクセサリー
- ウォークビハインドコンクリートのこぎり
- プラスチック製の四角いロッド
- ユーティリティカート
- 聴覚保護
- レースウェイとアクセサリー
- 安全スイッチ
- 構造フレーミングシステム
- IGLOO 飲料クーラー
- LUMAPRO 180度旋回ドックライト
- NOTRAX ダイヤモンドトップインターロック545シリーズ、疲労防止マット
- PIC GAUGES 6001シリーズ、圧力計
- APPLETON ELECTRIC ウォールマウント、高圧ナトリウムランプ
- USA SEALING SBR フランジ ガスケット、外径 4-7/8 インチ、レッド
- CYALUME TECHNOLOGIES ライトスティック
- TEMPCO セラミック端子キャップ
- TIMKEN オイルシール インペリアル
- TRI-ARC U-Design 穴あきサポート付きカンチレバーはしご、40 インチ カンチレバー