入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 1" |
クリアランス径 | 2.032 " |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | 2024アルミニウム |
個数 | 2 |
動作温度 範囲 | -40度から225度F |
外径 | 1.75 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1 / 4」-28 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPK-10-A | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 1 5 / 16 " | 合金鋼 | #10-32 | ¥7,686 | ||
SPK-10-F | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 1 5 / 16 " | 合金鋼 | #10-32 | ¥6,863 | ||
SPK-10-SS | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 1 5 / 16 " | ステンレス鋼 | #10-32 | ¥12,624 | ||
SPK-12-A | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 2024アルミニウム | -40度から225度F | 1.5 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥8,011 | ||
SPK-12-F | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 1.5 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥7,335 | ||
SPK-12-SS | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 1.5 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥13,529 | ||
SPK-16-F | 1 / 2 " | 1" | 2.032 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 1.75 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥7,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。