アイテム価格 | タスクライト |
アーム長さ | 30 " |
色 | シルバー |
コードコンダクター | 18/2 |
コード長 | 10ft。 |
コードタイプ | PVC |
ランプの種類 | LED製品 |
材料 | アルマイト |
装着タイプ | クランプオン |
全体的なリーチ | 35 " |
反射鏡 | いいえ |
スイッチ | いいえ |
トランスフォーマー | プラグイン |
タイプ | 関節式アーム |
電圧 | 100から240 VACへ |
防水 | 有り |
出力 | 47 |
船の重量(kg) | 5.42 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9405206020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。