BUSSMANN 5 x 20mm ガラスおよびセラミックヒューズ: シリーズ GDB
形式 | モデル | ヒューズアンプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GDB-1.6A | 1-6 / 10A | 5 | ¥4,581 | |
A | GDB-1.25A | 1.25 | 5 | ¥4,256 | |
A | GDB-1A | 1A | 5 | ¥5,170 | |
A | GDB-2.5A | 2.5 | 5 | ¥4,328 | |
A | GDB-2A | 2A | 5 | ¥4,362 | |
A | GDB-3.15A | 3-15 / 100A | 5 | ¥4,328 | |
A | GDB-4A | 4A | 5 | ¥4,362 | |
A | GDB-5A | 5A | 5 | ¥5,129 | |
A | GDB-6.3A | 6-3 / 10A | 5 | ¥5,338 | |
A | GDB-8A | 8A | 5 | ¥4,392 | |
A | GDB-10A | 10A | 5 | ¥5,265 | |
B | GDB-32MA | 32mA | 5 | ¥7,749 | |
A | GDB-63MA | 63mA | 5 | ¥7,749 | |
B | GDB-80MA | 80mA | 5 | ¥7,749 | |
A | GDB-100MA | 100mA | 5 | ¥7,390 | |
A | GDB-125MA | 125mA | 5 | ¥5,973 | |
A | GDB-160MA | 160mA | 5 | ¥5,306 | |
A | GDB-200MA | 200mA | 5 | ¥5,253 | |
A | GDB-250MA | 250mA | 5 | ¥5,340 | |
A | GDB-315MA | 315mA | 5 | ¥5,382 | |
C | GDB-400MA | 400mA | 5 | ¥5,340 | |
A | GDB-500MA | 500mA | 5 | ¥5,348 | |
A | GDB-630MA | 630mA | 5 | ¥4,428 | |
A | GDB-800MA | 800mA | 5 | ¥4,335 |
5 x 20mm ガラスおよびセラミックヒューズ: シリーズ GDB
Bussmann GDB シリーズ ヒューズは、電子回路の過電流保護用に設計されており、電熱回路、メーター、切断スイッチでの使用に最適です。 これらのミニヒューズは、円筒形のガラス管本体と、優れた導電性を提供するニッケルメッキ真鍮エンドキャップを備えています。 遮断容量が低く、ほぼ瞬時に反応して、あらゆる種類の電流サージに対して最大限の保護を提供します。 これらの速断ガラスヒューズは、100 mA ~ 10 A の電流範囲で使用でき、IEC 60127-2 規格を満たすように設計されており、UL & VDE の認定を受けています。 Bussman の幅広いガラスおよびセラミック ヒューズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲートオペレーター
- ボイラーアクセサリー
- パイプマーカー
- 油圧アクスルジャッキ
- ガス溶接機継手
- ドック機器
- つや消し
- 高圧洗浄機および付属品
- ぼろきれとワイプ
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- WALTER TOOLS 7/32 "内接円、WCGT、トライゴン、超硬旋削インサート
- SHAT-R-SHIELD U字型蛍光灯、T8
- VULCAN HART チューブ
- WOODHEAD 130123シリーズ牽引ケーブル
- NUPLA クラシック Nuplaglas 非導電性ドレイン スペード
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD SMS ホワイト長袖シャツ
- VESTIL EHLTGT シリーズ グランド リフトおよびチルト テーブル
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MSTS 一減速減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機