Robertshaw 2374-500 | 圧力感知スイッチ .05-12 | 6xju3 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ROBERTSHAW2374-500圧力検出スイッチ.05-12 | AF2RUW 6XJU3

ROBERTSHAW 2374-500 圧力感知スイッチ .05-12

在庫あり
アイテム:AF2RUW モデル:2374-500相互参照:6XJU3

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,384 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格圧力検知スイッチ
深さ3-1 / 4」
ディファレンシャル(インチWC)0.02〜0.8
電気定格300〜115VACで277VAパイロットデューティ、15アンペア非誘導〜277 VAC
演算正圧、負圧、または差圧を感知
高さ6.125 "
取り付け穴OC3-7 / 8インチ
取り付け場所垂直
動作温度 範囲-40から180 F
圧力設定範囲0.05〜12.0インチトイレ
サンプルラインコネクタ積分圧縮
スイッチタイプSPDT
タイプH VAC /汎用
幅(Width)3 11 / 32 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.54
船高(cm)9.65
船の長さ(cm)17.02
船幅(cm)12.19
HSコード9026204000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ高さ動作温度 範囲幅(Width)価格
ROBERTSHAW2374-495圧力検出スイッチ.25-1.0 | AF2RUT 6XJU0 2374-4952-1 / 8」4"-40〜190 F3.25 "¥7,713
ROBERTSHAW2374-498圧力検出スイッチ1-4Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1 / 8」4"-40〜190 F3.25 "¥6,840
ROBERTSHAW2374-499圧力検出スイッチ.05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1 / 4」6.125 "-40から180 F3 11 / 32 "¥9,938
ROBERTSHAW2374-508圧力検出スイッチSpdt | AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40から180 F4.62 "¥11,651
ROBERTSHAW2374-509圧力検出スイッチSpdt | AF2RVE 6XJV2 2374-5092-3 / 4」4 3 / 32 "-40から180 F4.62 "¥11,470

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ROBERTSHAW 2374-500 圧力感知スイッチ .05-12
¥7,384 /単価