RobertshaweSTテクノロジー
Robertshawは、電力使用量を自動的に最適化できるように、電力会社のデマンドレスポンスネットワークに接続できる電気温水器のニーズを満たしました。 RobertshawのeSTテクノロジーは、現在の制御を備えた給湯器で下位互換性があり、ユニットの構造を維持するように設計されています。
1899年以来、Robertshawは、自動車、輸送、暖房、貯蔵、給水などの用途に最適な高度な制御装置とサーモスタットを製造してきました。 Robertshaw Global Headquartersは米国イリノイ州アイタスカにあり、Robertshawサーモスタットと電子制御システムを配布するための12の製造工場と3つのエンジニアリングセンターがあります。 続きを読む
これらのユニバーサル空気圧検知スイッチは、調整されたエアフィルター、冷凍コイル、またはガス燃焼ユニットでの使用に最適です。 それらは、WCで0.10から10の範囲の現場調整可能な設定点と、3つのオス、90度クイック接続端子を備えたスナップ式スイッチを備えています。
電気調理制御/丸型インジケーターライトは、キッチンストーブ、誘導調理器、給湯器など、温度保護が必要な機器での使用に最適です。 これらは、さまざまなデューティ要件に対応する手動リセットと自動操作の組み合わせ機能を備えており、華氏600度までの温度を処理できます。
これらの点火制御は、ソリッド ステート ロジックと火炎感知による火炎整流を備えており、断続的なパイロット点火装置が適切に動作することを保証します。 液化石油および天然ガスと互換性があり、最大 320000 BTUh のバーナー点火速度に耐えることができます。
Robertshawガス器具の制御には、ブランドのさまざまなサーモスタットでの使用に適したスパーク点火モジュールに加えて、高温表面オーブンイグナイター、ソレノイドバルブ、焼却炉パイロット、グリドル/オーブン用のサーモスタットキットなどの交換用アクセサリが含まれます。
Robertshaw LP / NGガスバルブは、酸素、液化石油、天然ガスなどのガスの流れを制御するために設計されています。 それらは、高速/低速/標準開口および低容量バルブ構成の組み合わせで利用でき、入口サイズは1 / 2〜1インチの範囲です。
Robertshaw のパイロットおよび点火システムまたはコンポーネントは、沖合および陸上のフレアからの排ガス/オフガスへの点火を容易にします。 これらは天然ガスシステムで使用されます。 これらのシステムには、排ガス点火の自動シーケンスを保証する火炎感知装置も備わっています。
Robertshawサーモスタットのアクセサリには、温度の上昇と下降に応じてそれぞれ上下に押すように設計された温度ダイヤルが含まれています。 それらは構造的な堅さおよび携帯性のためのプラスチック構造を特色にします。
Robertshawのユニバーサル低温は、エネルギー効率の高い冷凍システムを提供するための圧力、温度、ファン速度の維持と調整に役立ちます。 これらは、元のコントロールで華氏-5度から38度の範囲の温度調整を保証します。
Robertshawは、洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、製氷機、貯湯器用の多目的コントロールを製造しています。 これらのRobertshawサーモスタットモデルは、UL、ISO、EN、およびCSA規格に準拠して製造されています。 広範なRobertshawサーモスタットカタログには、パイロットおよび点火コンポーネント、振動センサー、クラス2変圧器、およびHVAC/Rおよび輸送業界でのアプリケーション向けの関連アクセサリが含まれています。 Robertshawのプログラム可能なサーモスタットは、一連のプログラムされた設定に従って温度を調整できる商用アプリケーションの冷暖房制御用に設計されています。 これらは、Robertshawのプログラム不可能なサーモスタットよりもエネルギー効率の高いパフォーマンスを提供することにより、ユーザーにより多くの制御を提供します(温度はスケジュールされた時間に自動的に調整されるため)。 暖炉のリモコンや温度ダイヤルなどのブランドのサーモスタットアクセサリは、装飾的なガス暖炉のアップグレードに適しています。 Raptor Supplies 幅広いRobertshawサーモスタット、炉点火、ガス給湯器制御、およびクラス2変圧器を提供します。
RobertshawのMPN(メーカーの部品番号)は、同等のWhite-Rodgersモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合他社のサーモスタットを探している場合は、 Raptor Supplies 同等の古いRobertshawサーモスタットが利用可能です。 お客様は、モデル番号の下XNUMX桁を使用して、ほとんどの電源制御を相互参照することもできます。
Robertshawサーモスタット配線カタログは小型で軽量です。 一部の製品は輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのRobertshawサーモスタットは、航空貨物ではなく、宅配便で配送されます。
Robertshawの商用Uni-Kitスイッチは、発熱体によって消費される電力を調整するロータリースイッチです。 これらのコンパクトなユニットは、ネジまたはブッシングを使用して取り付けられ、ホットプレートに使用されます。...続きを見る
Robertshaw Unitrol 700シリーズブリードコントロールガスバルブは、ガスの流れを遮断するために使用されます。 それらは、パイロットガスと手動メインバルブ、パイロット調整バルブ、個別の自動安全パイロットvで構成されています。...続きを見る
Robertshawは、電力使用量を自動的に最適化できるように、電力会社のデマンドレスポンスネットワークに接続できる電気温水器のニーズを満たしました。 RobertshawのeSTテクノロジーは、現在の制御を備えた給湯器で下位互換性があり、ユニットの構造を維持するように設計されています。
イグナイター、バーナー、ガス圧力レギュレーター、ガスバルブ、サーモスタットコンポーネントの複数のベンダーを管理購入に進む、調理プロセスが複雑になります。 分析的で洗練されたアプローチを使用して、Robertshawは、労働時間と節約を簡素化するために、単一ソースの直接火花点火を備えた革新的なオールインワンガスシステムを開発しました。 このテクノロジーは、現場の問題を減らし、リークテスト済みのパフォーマンスの低下をもたらします。
「システムオン1」機能は、冷却または加熱ステージがオンになっていることを示し、「システムオン+2」は、第XNUMXステージがオンになっていることを示します。
Robertshaw サーモスタットをリセットするには、ペーパークリップやつまようじなどの小さなものを使用し、サーモスタット ハウジングの前面にある「リセット」と書かれた小さな穴の内側にあるボタンをそっと押します。
サーモスタットの寿命は、サーモスタットのメーカー、モデル、およびタイプによって異なります。 それらは通常、修理、保守、または交換のための設定された寿命を持っていませんが、サーモスタットは一般に少なくとも10年続くと予想されます。
ワイヤーの擦り切れ、接続の緩み、ワイヤーの老朽化などの事故により、サーモスタットは最終的に暖房システムまたはACへの接続を失い、その結果、その動作が停止する可能性があります。