ROBERTSHAW ガスバルブ Robertshaw LP / NGガスバルブは、酸素、液化石油、天然ガスなどのガスの流れを制御するために設計されています。 それらは、高速/低速/標準開口および低容量バルブ構成の組み合わせで利用でき、入口サイズは1 / 2〜1インチの範囲です。
Robertshaw LP / NGガスバルブは、酸素、液化石油、天然ガスなどのガスの流れを制御するために設計されています。 それらは、高速/低速/標準開口および低容量バルブ構成の組み合わせで利用でき、入口サイズは1 / 2〜1インチの範囲です。
ガスバルブ
ガスバルブ 暖房用途の炉に向かう燃料ガスの圧力と流れを制御するのに理想的です。 ガスバルブは、バルブの開閉にサーモスタット/コントロールパネルを使用しています。
ロバートショー は、電気およびガス調理、貯蔵用給湯器、およびスペース/セントラルヒーティングのアプリケーション向けの電子および電気機械制御を含むアプライアンス制御の大手メーカーです。
Robertshaw ガスバルブは、天然 (NG) および液化ガス (LP) タイプの燃料と互換性があります。 断続的なパイロット点火アプリケーションでガス流を制御するために手動バルブとパイロットバルブを使用します。 Robertshaw ガスバルブには入口フィルター付きスクリーンが装備されており、ガス流中の汚れや破片がガスバルブに侵入するのを防ぎます。 コントロール パネル/サーモスタットを介して、定格電圧 750mV、24V、または 120V (線間電圧) の電源に接続できます。 これらの Robertshaw ガス バルブには、1/2 または 3/4 インチの入口開口部と 3/8、1/2 または 3/4 インチの出口開口部があります。 ロバートショー 7000BMVR ガスバルブには、ガスバルブを手動でオフまたはオン(フルフローで)に切り替えるためのオフ、パイロット、およびオンのマークが付いたガスコックダイヤルがあります。 Robertshawガスバルブの選択されたモデルは、流量が高すぎるか低すぎる場合にガスの圧力を制御するためのガス圧力レギュレーターを備えています。
幅広いRobertshawガスバルブから選択し、組み合わせて利用できる、高速開放、低容量、低速開放、および標準開放バルブのバリエーション。
ガスバルブ 暖房用途の炉に向かう燃料ガスの圧力と流れを制御するのに理想的です。 ガスバルブは、バルブの開閉にサーモスタット/コントロールパネルを使用しています。
ロバートショー は、電気およびガス調理、貯蔵用給湯器、およびスペース/セントラルヒーティングのアプリケーション向けの電子および電気機械制御を含むアプライアンス制御の大手メーカーです。
Robertshaw ガスバルブは、天然 (NG) および液化ガス (LP) タイプの燃料と互換性があります。 断続的なパイロット点火アプリケーションでガス流を制御するために手動バルブとパイロットバルブを使用します。 Robertshaw ガスバルブには入口フィルター付きスクリーンが装備されており、ガス流中の汚れや破片がガスバルブに侵入するのを防ぎます。 コントロール パネル/サーモスタットを介して、定格電圧 750mV、24V、または 120V (線間電圧) の電源に接続できます。 これらの Robertshaw ガス バルブには、1/2 または 3/4 インチの入口開口部と 3/8、1/2 または 3/4 インチの出口開口部があります。 ロバートショー 7000BMVR ガスバルブには、ガスバルブを手動でオフまたはオン(フルフローで)に切り替えるためのオフ、パイロット、およびオンのマークが付いたガスコックダイヤルがあります。 Robertshawガスバルブの選択されたモデルは、流量が高すぎるか低すぎる場合にガスの圧力を制御するためのガス圧力レギュレーターを備えています。
幅広いRobertshawガスバルブから選択し、組み合わせて利用できる、高速開放、低容量、低速開放、および標準開放バルブのバリエーション。
形式 | モデル | バルブタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | アンペアAC | ところで | コイルボルト | ガスの種類 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700-442 | ¥138,484 | 見積依頼 | ||||||||
B | 720-054 | ¥53,518 | 見積依頼 | ||||||||
C | 700-205 | ¥93,582 | 見積依頼 | ||||||||
B | 720-403 | ¥58,713 | 見積依頼 | ||||||||
D | 700-426 | ¥88,888 | 見積依頼 | ||||||||
E | 700-886 | ¥65,182 | 見積依頼 | ||||||||
F | 710-203 | ¥71,068 | 見積依頼 | ||||||||
G | 700-424 | ¥69,608 | 見積依頼 | ||||||||
H | 710-201 | ¥73,695 | 見積依頼 | ||||||||
I | 700-515 | ¥80,813 | |||||||||
J | 1720-004 | ¥50,050 | 見積依頼 | ||||||||
B | 720-051 | ¥70,843 | 見積依頼 | ||||||||
K | 700-057 | ¥135,747 | 見積依頼 | ||||||||
B | 700-511 | ¥61,816 | 見積依頼 | ||||||||
L | 700-522 | ¥144,967 | 見積依頼 | ||||||||
M | 700-204 | ¥94,955 | 見積依頼 | ||||||||
N | 700-508 | ¥84,135 | 見積依頼 | ||||||||
O | 700-056 | ¥62,047 | 見積依頼 | ||||||||
P | 1720-006 | ¥54,002 | 見積依頼 | ||||||||
Q | 110-206 | ¥60,940 | 見積依頼 | ||||||||
R | 700-505 | ¥70,071 | 見積依頼 | ||||||||
S | 700-513 | ¥54,740 | 見積依頼 | ||||||||
T | 700-501 | ¥63,854 | 見積依頼 | ||||||||
U | 700-422 | ¥89,447 | 見積依頼 | ||||||||
V | 700-503 | ¥69,136 |
ユニバーサルガスバルブ
ガスバルブキット低容量70000Btuh
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
710-296 | AD4UPG | ¥51,799 |
詳細はこちら
- ラボウェア
- ソーラーパネルとアクセサリー
- スペーサーとスタンドオフ
- フラッシュバルブ
- 油圧シール
- タイヤラック
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- スポット溶接機アクセサリー
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- コンクリートグラブとスラブトング
- APPROVED VENDOR コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- B & P MANUFACTURING プルバー
- ANVIL Zサポート
- BANJO FITTINGS ジャムナット
- DAYTON スチールドラム用フォークマウントドラムリフター
- AURALEX 串刺しクリップ
- SMC VALVES Mhz2シリーズ グリッパ 平行
- JUSTRITE エリート停戦シリーズタバコ吸い殻レセプタクル
- BLACK & DECKER 汎用ショップ用掃除機
- SPEEDAIRE モーターカバー