ロバートショー ガスバルブ
ガス駆動の暖房装置は、天然ガス、プロパン、ブタン、プロピレンなどのガスを使用して、周囲の空気/水を加熱します。 ガスバルブは、商業および産業用途の炉へのこれらのガスの流れを調整および処理します。
形式 | モデル | バルブタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | アンペアAC | ところで | コイルボルト | ガスの種類 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700-442 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥138,484 | 見積依頼
|
B | 720-054 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥53,518 | 見積依頼
|
C | 700-205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥93,582 | 見積依頼
|
B | 720-403 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58,713 | 見積依頼
|
D | 700-426 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥88,888 | 見積依頼
|
E | 700-886 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,182 | 見積依頼
|
F | 710-203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥71,068 | 見積依頼
|
G | 700-424 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥69,608 | 見積依頼
|
H | 710-201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73,695 | 見積依頼
|
I | 700-515 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥80,813 | |
J | 1720-004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥50,050 | 見積依頼
|
B | 720-051 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70,843 | 見積依頼
|
K | 700-057 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥135,747 | 見積依頼
|
B | 700-511 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥61,816 | 見積依頼
|
L | 700-522 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥144,967 | 見積依頼
|
M | 700-204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94,955 | 見積依頼
|
N | 700-508 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84,135 | 見積依頼
|
O | 700-056 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥62,047 | 見積依頼
|
P | 1720-006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,002 | 見積依頼
|
Q | 110-206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60,940 | 見積依頼
|
R | 700-505 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70,071 | 見積依頼
|
S | 700-513 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,740 | 見積依頼
|
T | 700-501 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63,854 | 見積依頼
|
U | 700-422 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89,447 | 見積依頼
|
V | 700-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥69,136 | |
W | 720-050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,982 | |
X | 720-474 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥48,558 | |
Y | 1710-111 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15,548 | |
Z | 700-504 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,406 | 見積依頼
|
A1 | 700-456 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥161,544 | 見積依頼
|
B1 | 700-452 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46,569 | |
C1 | 710-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,842 | |
D1 | 700-053 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥103,897 | |
E1 | 700-507 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84,538 | 見積依頼
|
F1 | 700-409 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57,275 | 見積依頼
|
G1 | 710-101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥62,324 | 見積依頼
|
B | 700-201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥104,265 | 見積依頼
|
H1 | 700-470 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥62,032 | 見積依頼
|
I1 | 710-402 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52,657 | 見積依頼
|
J1 | 700-464 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥85,029 | |
K1 | 720-070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59,179 | |
L1 | 720-472 | 組み合わせ | 40〜175度F | 0.5 | 150,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥49,501 | |
M1 | 700-400 | ファストオープニング | -40〜175度F | 0.2 | 240,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥31,719 | |
M1 | 700-406 | ファストオープニング | -40〜175度F | 0.2 | 300,000 | 24 | NG / LP | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥42,007 | |
N1 | 720-406 | ファストオープニング | -40〜175度F | 0.5 | 150,000 | 24 | NG / LP | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥36,790 | |
O1 | 700-506 | ファストオープニング | -40〜175度F | - | 200,000 | 750mV | NG | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥42,106 | |
P1 | 700-454 | ファストオープニング | -40〜175度F | 0.034 | 300,000 | 120 | NG | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥45,910 | |
M1 | 700-402 | ファストオープニング | -40〜175度F | 0.2 | 240,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥40,026 | |
O1 | 700-502 | ファストオープニング | -40〜175度F | - | 100,000 | 750mV | NG | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥40,591 | |
N1 | 720-400 | ファストオープニング | -40〜175度F | 0.5 | 150,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥36,284 | |
N1 | 720-402 | ファストオープニング | -40〜175度F | 0.5 | 150,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥36,734 | |
Q1 | 710-511 | 低容量 | 58〜90度F | - | 70,000 | 750mV | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥49,093 | |
R1 | 700-434 | 遅いオープニング | -40〜175度F | 0.200 | 100,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥75,095 | |
S1 | 710-502 | 標準オープニング | -40〜175度F | 0.200 | 70,000 | 750mV | NG / LP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥31,141 | |
T1 | 710-205 | 標準オープニング | -40〜175度F | - | 70,000 | - | NG / LP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥43,911 | |
U1 | 710-501 | 標準オープニング | -40〜175度F | 0.200 | 70,000 | 750mV | NG / LP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥55,827 |
ガスバルブ
ガスバルブ 暖房用途の炉に向かう燃料ガスの圧力と流れを制御するのに理想的です。 ガスバルブは、バルブの開閉にサーモスタット/コントロールパネルを使用しています。
ロバートショー は、電気およびガス調理、貯蔵用給湯器、およびスペース/セントラルヒーティングのアプリケーション向けの電子および電気機械制御を含むアプライアンス制御の大手メーカーです。
Robertshaw ガスバルブは、天然 (NG) および液化ガス (LP) タイプの燃料と互換性があります。 断続的なパイロット点火アプリケーションでガス流を制御するために手動バルブとパイロットバルブを使用します。 Robertshaw ガスバルブには入口フィルター付きスクリーンが装備されており、ガス流中の汚れや破片がガスバルブに侵入するのを防ぎます。 コントロール パネル/サーモスタットを介して、定格電圧 750mV、24V、または 120V (線間電圧) の電源に接続できます。 これらの Robertshaw ガス バルブには、1/2 または 3/4 インチの入口開口部と 3/8、1/2 または 3/4 インチの出口開口部があります。 ロバートショー 7000BMVR ガスバルブには、ガスバルブを手動でオフまたはオン(フルフローで)に切り替えるためのオフ、パイロット、およびオンのマークが付いたガスコックダイヤルがあります。 Robertshawガスバルブの選択されたモデルは、流量が高すぎるか低すぎる場合にガスの圧力を制御するためのガス圧力レギュレーターを備えています。
幅広いRobertshawガスバルブから選択し、組み合わせて利用できる、高速開放、低容量、低速開放、および標準開放バルブのバリエーション。
あなたが使用します
Robertshawガスバルブは、スペースヒーターやその他のHVAC内の天然ガス(NG)や液化石油(LP)ガスなどの燃料ガスの流れを制御/調整するために使用されます。 これらのRobertshawガスバルブは、商業スペース、倉庫、ワークショップ、その他の産業での使用に最適です。
動作メカニズム
- Robertshawガスバルブは、サーモスタットまたはコントロールパネルによって制御される電気ソレノイドによって駆動されます。
- 安全な操作と省エネのために、通常は2段階です。
- Robertshawガスバルブを配管に取り付け、他のアクセサリを接続した後、サーモスタットまたはコントロールパネルで希望の温度を設定します。
- これにより、XNUMX段式Robertshawガスバルブの最初のバルブが開き、低い設定で炉への燃料ガスの供給が開始されます。
- パイロットコントロールは、温度上昇(存在する場合)を検出し、Robertshawガスバルブのソレノイドに信号を送信します。
- 電気信号を検出するソレノイドは、Robertshawガスバルブの二次バルブを開き、ガスの完全な流れを可能にします(装備されている場合はレギュレーターの圧力設定に従って)。
- 温度が目的のポイントに達購入に進む、バルブが閉じてロバートショーガスバルブを通るガスの流れが停止し、炉がそれ以上加熱されないようにします。
特徴
- Robertshawガスバルブは、暖房用途の炉/バーナーへのガスの流れを調整するのに理想的です。
- それらは天然ガスおよび液化石油ガスと互換性があります。
- Robertshawガスバルブは、70000〜3000000BtuHの範囲の熱を提供するために使用されます。
- 最大電力定格(コイル電圧)は24V、120V、750Vです。
- 速く開くガスバルブは短時間で炉にガスを供給しますが、ゆっくり開くガスバルブは火炎のロールアウトや粗い点火を防ぐために使用されます。
- Robertshawガスバルブには、1 / 2〜3 / 4インチの入口と、3 / 8〜3/4インチの出口があります。
対応アクセサリー
- パイロットおよび点火コンポーネント: ボーマン パイロットおよび点火コンポーネント ガスバーナーやヒーターの燃料ガスに点火するために使用されます。
- レギュレーター制御: これらのコンバーチブル圧力レギュレーターは、Robertshawガスバルブを通るガスフローの圧力を手動で制御するために使用されます。 これらのレギュレーター制御は、あるガスから別のガスに変換購入に進むきに変更する必要があります。
規格と承認
- RobertshawガスバルブはRoHSに準拠しており、ガスバルブのユーザーの安全性と効率的なパフォーマンスを保証します。 これらのRobertshawガスバルブには、迅速な接続と操作のためのNEMA標準端子があります。
インストール
- 最初のXNUMXつのねじ山をきれいに保ちながら、雄パイプねじ山にパイプねじ山コンパウンドまたはテープを使用します。 ユーザーはめねじにコンパウンドを使用しないでください。
- Robertshaw ガスバルブを上下逆以外の任意の位置で配管に取り付けます。
- パイロットおよび点火コンポーネント、サーモスタット、およびその他のアクセサリをRobertshawガスバルブに接続します。
- Robertshawガスバルブは操作の準備ができています。
よくある質問
Robertshawガスバルブが相互参照しているブランドは何ですか?
Robertshawガスバルブは同等のものと相互参照します ハニーウェル, バルカンハート & ホワイトロジャーズ ガスバルブ。 したがって、ユーザーが在庫切れまたは廃止された競合他社のガスバルブを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のRobertshawガスバルブが利用できる場合があります。
ロバートショーはどこにありますか?
Robertshawの本社は、米国イリノイ州アイタスカにあります。 同社には、Robertshawガスバルブと電子制御システムを製造するための12の製造工場があります。
Robertshawガスバルブを設置する際にユーザーが取るべき安全上の注意は何ですか?
- Robertshawガスバルブの未使用の出口は、操作する前に付属のソケットプラグを使用して塞ぐ必要があります。
- Robertshawガスバルブに接続されているパイプまたはチューブは清潔に保つ必要があります。
- 高圧による危険な状態を回避するために、Robertshawガスバルブを取り付ける前に、接続されているガス配管の圧力テストを行う必要があります。
- 事故を防ぐために、設置する前に、Robertshawガスバルブと配管に亀裂や漏れがないか確認してください。
Robertshawガスバルブが機能しなくなった場合はどうすればよいですか?
- Robertshawガスバルブの摩耗の兆候を確認します。
- Robertshawガスバルブまたは接続された配管からのガス漏れをチェックします。
- 熱電対またはその他の電子ガス点火コンポーネントへの適切な接続を確認してください。
- 故障したRobertshawガスバルブの交換については、HVACの専門家または専門家に連絡し、事故を防ぐために自分で改ざんしないようにしてください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アース棒アクセサリー
- アンダーザフックパレットリフター
- バイブレーターアクセサリー
- スプレッドシリンダー
- オーバーヘッドドアストップとホルダー
- 緊急照明
- セキュリティアラームと警告
- バルブ
- スプロケットと検査サービスドア
- 溶接オーブンおよび付属品
- MILWAUKEE ホールソーキット
- PROTO メートル法の標準フレアナットレンチ
- SMITH-COOPER ストリートエルボ継手
- KILLARK シーリングフィッティング
- PARKER 圧縮フィッティング、Vibra Lok
- FERVI 集塵機
- SPEARS VALVES バタフライバルブPVCトゥルーラグバルブオーバーホールキット、FKM
- RIDGID 排水管掃除ツールセット