定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ROBERTSHAW710-502ガスバルブ標準開口部70000Btuh | AE9MVC 6KXC7

ROBERTSHAW 710-502 ガスバルブ標準開度 70000 Btuh

在庫あり
アイテム:AE9MVC モデル:710-502相互参照:6KXC7

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥31,141 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemガス弁
周りの派遣社員。 範囲-40〜175度F
アンペアAC0.200
ところで70,000
コイルボルト750mV
ガスの種類NG / LP
入口サイズ1 / 2 "
コンセントサイズ1 / 2 "
圧力設定範囲3.5 "WC
レデューサーブッシングキット(2)1/2 x 3/8 "
バルブタイプ標準オープニング

発送情報:

船の重量(kg) 0.77
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)14.73
船幅(cm)11.68
HSコード8481809050
原産国US

商品の詳細:

Robertshaw 710-502 ガスバルブは、商用暖房システム、温水ヒーター、オーブン、炉で使用されます。 ガスの流れと点火を正確に制御し、さまざまな加熱および調理用途で効率的かつ安全に動作します。

特徴:

  • ガス流量を簡単かつ明確に制御できるよう、オン、オフ、パイロットのダイヤルマークが付いています。
  • このガスバルブは低容量で、高さ 3-13/16 インチ、長さ 4-21/32 インチ、幅 1-29/32 インチのコンパクトな寸法で、スペース効率が高くなります。
  • 極端な気象条件でも信頼性を発揮するため、-40 ~ 175 °F の周囲温度で動作できます。
  • このガスバルブは、1/4 インチのチューブパイロット出口と最大入口圧力 14 インチの WC を備えており、さまざまなガス供給セットアップに設置できます。
  • 入口フィルタ付きスクリーンと統合されており、ガスラインへの破片の侵入を防ぎ、安全性と寿命が向上します。
  • このガスバルブは、天然ガス、製造ガス、混合ガス、LP および LP/空気混合ガスに対応します。

よくある質問:

Q. ガスバルブを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?

A.

  • ガス種に合わせてください。
  • 圧力定格とサイズを確認してください。
  • 適切なバルブの種類と材質を選択してください。
  • 作動方法を検討してください。
  • 安全機能を優先します。
  • 規格への準拠を確認します。
  • 設置環境を考慮してください。

Q. Robertshaw 710-502 標準開口ガスバルブの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?

A.

  • ガスの供給を止めてください。
  • 湿らせた布で外側を拭きます。
  • 漏れがないか定期的に検査してください。
  • 必要に応じて可動部品に注油してください。
  • 必要に応じて専門のサービスを検討してください。

Q. 標準開度のガスバルブはいつ交換すればよいですか?

A.

  • 漏れがあるか、腐食の兆候が見られます。
  • 正しく開閉できなくなります。
  • 修復不可能なほど損傷または摩耗している。
  • 現在の安全基準を満たしていません。
  • 10~15年以上使用されています(使用状況によって異なります)。

製品バリエーション

プロダクトモデルバルブタイプ周りの派遣社員。 範囲アンペアACところでコイルボルトガスの種類入口サイズコンセントサイズ価格
ROBERTSHAW720-472ガスバルブの組み合わせ150000Btuh | AB8RHR 26X382 720-472組み合わせ40〜175度F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "¥49,501
ROBERTSHAW710-511ガスバルブ低容量70000Btuh | AB8RHU 26X384 710-511低容量58〜90度F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "¥49,093
ROBERTSHAW700-400ガスバルブ高速開放240000Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400ファストオープニング-40〜175度F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "¥31,719
ROBERTSHAW700-402ガスバルブ高速開放240000Btuh | AD7EYA 4E124 700-402ファストオープニング-40〜175度F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "¥40,026
ROBERTSHAW700-406ガスバルブ高速開放300000Btuh | AD7EYB 4E125 700-406ファストオープニング-40〜175度F0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "¥42,007
ROBERTSHAW 700-454 ライン電圧ガスバルブ、24V、300000 BtuH、2 ステージ | AD7EYC 4E126 700-454ファストオープニング-40〜175度F0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "¥45,910
ROBERTSHAW700-502ガスバルブ高速開放100000Btuh | AD7EYD 4E127 700-502ファストオープニング-40〜175度F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "¥40,591

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ROBERTSHAW 710-502 ガスバルブ標準開度 70000 Btuh
¥31,141 /単価