入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜175度F |
ところで | 200,000 |
コイルボルト | 750mV |
ガスの種類 | NG |
点火タイプ | スタンディングパイロット |
入口サイズ | 3 / 4 " |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
圧力設定範囲 | 3.5 "WC |
レデューサーブッシングキット | (2)3/4 x 1/2 " |
UPC | 662013632861 |
バルブタイプ | ファストオープニング |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バルブタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | アンペアAC | ところで | コイルボルト | ガスの種類 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720-472 | 組み合わせ | 40〜175度F | 0.5 | 150,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥49,501 | ||
710-511 | 低容量 | 58〜90度F | - | 70,000 | 750mV | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥49,093 | ||
700-400 | ファストオープニング | -40〜175度F | 0.2 | 240,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥31,719 | ||
700-402 | ファストオープニング | -40〜175度F | 0.2 | 240,000 | 24 | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥40,026 | ||
700-406 | ファストオープニング | -40〜175度F | 0.2 | 300,000 | 24 | NG / LP | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥42,007 | ||
700-454 | ファストオープニング | -40〜175度F | 0.034 | 300,000 | 120 | NG | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥45,910 | ||
700-502 | ファストオープニング | -40〜175度F | - | 100,000 | 750mV | NG | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥40,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。