入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜175度F |
アンペアAC | 0.55 |
ところで | 720,000 |
コイルボルト | 24 |
ガスの種類 | NG |
点火タイプ | 断続的なパイロット、高温表面点火、直接火花点火 |
入口サイズ | 1" |
コンセントサイズ | 1" |
圧力設定範囲 | 4.0 "WC |
レデューサーブッシングキット | 1 X 3/4 " |
UPC | 662013631031 |
バルブタイプ | 遅いオープニング |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | ところで | ガスの種類 | 入口サイズ | コンセントサイズ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720-079 | 0.450 | 150,000 | NG / LP | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 標準オープニング | ¥46,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。