ROBERTSHAW電動クックコントロールサーモスタット
1899 年以来、ロバートショーは自動車、輸送、暖房、貯蔵、給水用途向けの高度な制御装置とサーモスタットを製造してきました。 Robertshaw グローバル本社は米国イリノイ州アイタスカにあり、12 の製造工場と 3 つのエンジニアリングセンターを擁しています。...Robertshaw サーモスタットと電子制御システムの販売を担当するトレス。続きを见る
形式 | モデル | 置き換え | 茎の長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5300-027 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ¥36,069 | |
B | 5000-813 | - | - | 120 / 277 VAC | ¥55,541 | |
C | 5300-100 | - | 13 / 16 " | 250 VAC | ¥32,329 | |
D | 5300-651 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ¥27,478 | |
E | 5300-612 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ¥49,215 | |
F | 5300-406 | - | 13 / 16 " | ミリボルト | ¥38,683 | |
G | 5000-811 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ¥48,286 | |
F | 5300-401 | - | 13 / 16 " | ミリボルト | ¥26,957 | |
H | 5000-851 | - | - | 120 / 277 VAC | ¥43,029 | |
C | 5300-711 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ¥22,901 | |
I | 5300-641 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ¥45,842 | |
J | 5300-618 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ¥43,757 | |
K | 5300-114 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ¥16,600 | |
L | 5300-015 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ¥37,404 | |
M | 5300-146 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ¥25,268 | |
N | 5300-041 | 5300シリーズ | 3 / 16 " | 120 / 277 VAC | ¥27,620 | |
D | 5300-735 | ランコG1シリーズ | 2" | 120 / 277 VAC | ¥28,910 |
電気調理制御サーモスタット
Robertshawは、電気暖房、自動車、輸送、貯蔵、および給水用途向けの電気調理サーモスタットを製造しています。 これらのガスサーモスタットは、RancoG1および 5300シリーズ サーモスタット交換ユニット。 Robertshawガスサーモスタットは、金属に過度のストレスをかけることなく高感度を提供し、正確な温度制御を必要とする過酷なアプリケーションに適しています。 それらは、腐食に耐え、華氏200度までの温度を処理するために2つのステンレス鋼ダイアフラムを備えています。 これらの制御サーモスタットは、確実なスイッチオフのために双極単投(DPST)スナップアクションメカニズムを利用します。 これらのRobertshawオーブンサーモスタットには、しっかりと設置できるようにXNUMXつの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。 付属のロータリースイッチまたは無限スイッチは、電気発熱体によって生成される電力を調整します。 ステムの長さが最大XNUMXインチの、さまざまなRobertshawオーブンサーモスタットから選択してください。
あなたが使用します
Robertshaw オーブン サーモスタットは幅広い機能の組み合わせを提供し、電気レンジ、保温引き出しとゾーン、ホット プレート、スペース ヒーター、バーベキュー グリル、石英ヒーターに役立ちます。 正確な温度制御と二極動作が必要なアプリケーションに最適です。
動作メカニズム
Robertshaw オーブン サーモスタットは、感知した温度に応じて開閉するスイッチです。 これらはコントロール パネル内にあり、液体で満たされた温度感知バルブが加熱のオンとオフを繰り返すことで内部のオーブンの温度を感知し、維持します。 チューブは加熱し、その熱をサーモスタットに中継することでこれを行います。 設定温度に達購入に進むサーモスタットが熱源を遮断し、温度が下がるとサーモスタットがオーブンバーナーを再作動させて再度加熱します。 Robertshaw ガスサーモスタットは、ポジティブオフに二極単投スナップアクション機構を使用しています。 ほとんどのユニットは、精度と耐久性を高めるために耐久性の高い端子を備えた銀の接点を使用しています。
特徴
- Robertshaw 電気ガスサーモスタットは、点火システムと組み合わせて従来のオーブンで電気加熱用途に使用されます。
- 瞬時に確実に疲れを感じさせない二極単投(DPST)スナップアクション機構を備えています。
- これらのユニットは、非常に近い温度差のダイヤフラムの非常に小さな動きに反応します。
- ダイヤフラム アセンブリには、過熱を防ぐために電気的に溶接された XNUMX つのステンレス鋼製ダイヤフラムがあります。
- これらの Robertshaw サーモスタットは、金属に過度のストレスを与えることなく最大の感度を保証し、取り付けが簡単なように XNUMX つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。
- 付属のバルブとキャピラリには、銅、ステンレス鋼、ニッケルメッキ銅のバリエーションがあります。
- Robertshaw ガスサーモスタットには、温度を制御するためのダイヤルが付属しています。
対応アクセサリー
- Robertshaw 8-32 UNC ナット: これらの 8-32 UNC ナットは、Robertshaw サーモスタットを取り付けるために設計されており、2.5 山のネジで素早く取り付けることができます。
規格と承認
Robertshaw ガスサーモスタットは、効率的なパフォーマンスとユーザーの最大限の安全性を保証するために UL 認定され、CSA の承認を受けています。
インストール
- 古いサーモスタット制御を取り外し、キャピラリの配線とリード線端子接続およびオーブン機器への感知バルブの挿入を確実にします。
- 古いコントロールを取り出し、ダイヤルシャフトの長さを測定します。 古いコントロールから取得した測定値に最も近い新しいコントロールの溝を見つけます。 ペンチを XNUMX つ用意し、選択した溝の両側に XNUMX つずつ置き、ステムの平らな部分から離れる方向に両方を曲げます。
- A4590-013 パイロット ライト キット (220V アプリケーションのみ別売り) を使用してください。 目的の位置に応じてネジを取り外し、取り外したネジの代わりにパイロット ライト キットに付属の長いネジを取り付けます。 パイロットライトを所定の位置に置き、付属のナットを締めます (ただし締めすぎないでください)。 XNUMX 本のリード線を制御装置の端子に接続します。
- 新しい制御のキャピラリと感知バルブをオーブン装置に配線し、必要に応じてネジを使用して端子ワイヤをスペード端子アダプタに接続します。
- 付属の XNUMX 本のタッピングネジを使用してコントロールを取り付けます。これにより、水平およびパルナットでの取り付けが可能になります。
- 新しいまたは古いダイヤルをシャフトに置きます。 ぴったりとフィットしない場合は、ドライバーをシャフトに差し込み、少しひねってシャフトを広げます。
よくある質問
家庭用サーモスタットの寿命はどれくらいですか?
サーモスタットの寿命は、サーモスタットのメーカー、モデル、タイプによって異なります。 サーモスタットには修理、メンテナンス、または交換の寿命が定められていませんが、一般にサーモスタットは少なくとも 10 年は持つと予想されます。
ロバートショーサーモスタットとは何ですか?
Robertshaw は、サーモスタット、バルブ、ゾーン制御、タイマー、その他の電子 HVAC 制御コンポーネントのメーカーです。 同社のサーモスタットは、空調および暖房システムの動作を担当する、ユーザーがプログラム可能な気候制御デバイスです。
古いRobertshawサーモスタットの使い方は?
- Robertshaw 温度サーモスタット スイッチをコールドまたはホットの位置にスライドさせます。
- プログラムボタンを押して、3秒間押し続けます。
- ボタンを押して、プログラムを開始する時刻 (朝、昼、夕、夜のモード) を選択します。
- 上下の矢印を使用して温度を選択します。
- プログラムされた「a」ボタンを押して、次のプログラムに移動します。
- 平日のすべてのプログラムに対して同じ手順を繰り返します。
サーモスタットが機能しなくなる原因は何ですか?
ワイヤの擦り切れ、接続の緩み、ワイヤの老朽化などの事故により、最終的にはサーモスタットが暖房システムまたは AC との接続を失い、機能しなくなる可能性があります。
Robertshawサーモスタットをリセットするにはどうすればよいですか?
Robertshaw サーモスタットをリセットするには、ペーパークリップやつまようじなどの小さなものを使用し、サーモスタット ハウジングの前面にある「リセット」と書かれた小さな穴の内側にあるボタンをそっと押します。
サーモスタットの「System On +2」は何を意味しますか?
「システムオン1」機能は、冷却または加熱ステージがオンになっていることを示し、「システムオン+2」は、第XNUMXステージがオンになっていることを示します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 付属の空気呼吸器
- スキージ
- ドラムカバー
- ガス溶接棒
- ボンディングおよびアース線アクセサリ
- ホースリール
- 安全警報と警告
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 研磨マウントポイント
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- CHASE DOORS フレキシブルスイングドア、フォレストグリーン
- APPROVED VENDOR ダブルカット超硬バー とがった円錐形
- EAZYPOWER ドリルビット高速度鋼
- BANJO FITTINGS スタビーバルブエンドプレート
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 完全な導電性ビンセンター
- GENERAL PIPE CLEANERS フットペダル
- COOPER B-LINE タイプ3/3Rネジカバージャンクションボックス
- VESTIL SPHTシリーズ Pハンドル台車
- BALDOR / DODGE インペリアルIP、XNUMXボルトピローブロック、ソリッド調心ころ軸受
- WINSMITH SE Encore シリーズ、E17 サイズ、XDVD ワーム/ワーム二重減速減速機