承認されたベンダー ダブルカット超硬バー、尖った円錐形
形式 | モデル | 角度 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19D903 | 10度 | 1 / 4 " | 1" | 30000-40000 | 2" | 1 / 4 " | SM-3 | ¥4,441 | |
A | 19D902 | 14度 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 20000-30000 | 2" | 1 / 4 " | SM-2 | ¥4,005 | |
B | 19D901 | 22度 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 20000-30000 | 2" | 1 / 4 " | SM-1 | ¥3,419 | |
A | 19D904 | 22度 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | 1 / 8 " | SM-51 | ¥2,781 | |
A | 19D899 | 28度 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 15000-40000 | 2.75 " | 1 / 4 " | SM-5 | ¥7,885 | |
A | 19D908 | 28度 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 20000-40000 | 2.5 " | 1 / 4 " | SM-4 | ¥7,035 | |
A | 19D909 | 31度 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.875 " | 1 / 4 " | SM-6 | ¥11,560 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリート準備ツール
- 靴とブーツのカバー
- プラグバルブ
- ヘッド圧力制御
- メンテナンスセットラム
- 自動車メンテナンスツール
- ドライバーとナットドライバー
- 家電
- 集計テスト
- ワイヤーとケーブル
- NUPLA NuPole(R)拡張機能
- DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 18 インチ
- HOFFMAN タイプ4Xネジカバー30.5mmエクストラディーププッシュボタンエンクロージャ
- THOMAS & BETTS RB257 シリーズ ワイヤ断線
- WATTS カップリング
- EATON S701 シリーズ ソフトスターター
- MARTIN SPROCKET ボア トゥ サイズ タイプ マイター ギア、硬化歯、12 ピッチ
- STENS エンジンメンテナンスキット
- HONEYWELL マルチガス検知器