入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 28度 |
カッター径 | 1 / 2 " |
最先端タイプ | ダブルカット |
カットの長さ | 7 / 8 " |
マックス。 RPM | 15000-40000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
シャンク素材 | 硬化鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 尖った円錐 |
貿易番号 | SM-5 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | CN |
モデル | 角度 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D901 | 22度 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 20000-30000 | 2" | 1 / 4 " | SM-1 | ¥3,419 | |
19D902 | 14度 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 20000-30000 | 2" | 1 / 4 " | SM-2 | ¥4,005 | |
19D903 | 10度 | 1 / 4 " | 1" | 30000-40000 | 2" | 1 / 4 " | SM-3 | ¥4,441 | |
19D904 | 22度 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | 1 / 8 " | SM-51 | ¥2,781 | |
19D908 | 28度 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 20000-40000 | 2.5 " | 1 / 4 " | SM-4 | ¥7,035 | |
19D909 | 31度 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.875 " | 1 / 4 " | SM-6 | ¥11,560 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。