DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 18 インチ
形式 | モデル | ブレードの数 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 相 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D973 | 3 | 3194 | 3007 | 1 | 22 | 22 | 商用ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥110,699 | |
B | 10D986 | 3 | 3354 | 3097 | 3 | 18.5 | 18.5 | 産業用ダイレクトドライブ | 208-230/460 | ¥152,532 | |
A | 10D974 | 3 | 3194 | 3007 | 3 | 22 | 22 | 商用ダイレクトドライブ | 208-230/460 | ¥153,590 | |
B | 10D985 | 3 | 3354 | 3097 | 1 | 18.5 | 18.5 | 産業用ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥190,763 | |
C | 10E042 | 4 | 2979 | 2810 | 1 | 19.4 | 18 | 産業/商業ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥148,560 | |
C | 10E043 | 4 | 2979 | 2810 | 3 | 19.4 | 18 | 産業/商業ダイレクトドライブ | 208-230/460 | ¥184,875 |
ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 18 インチ
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3/4 アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 1590 ~ 1750 rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 固定電動工具モーター
- 閉所でのウィンチ取り付けブラケット
- モーター駆動トロリー
- 照明調光器アクセサリー
- フォーク
- 石造建築
- ガスケット
- バッグとバッグアクセサリー
- フックリフティングアクセサリーの下
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- WESTWARD インパクトソケット、1-1 / 2 "ドライブサイズ
- PROTO 1/2 "ドライブメトリックテザーレディソケット
- FOSTORIA 電気赤外線ヒーター
- APPROVED VENDOR リターンエアフィルター
- LITHONIA LIGHTING スイッチドロップクイック-flexqsd120v9フィート
- VULCAN HART 溶接アセンブリ
- WOODHEAD 130226 シリーズ スプール アセンブリ
- SCOTSMAN 水センサーとハーネス
- WINSMITH E シリーズ減速機、クイル入力ソリッド出力シャフト、右ウォームギア
- BROWNING No.120チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット、歯先硬化