DAYTON 10D974排気ファン18インチ208-230 / 460v
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
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 4C558 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 3194 |
CFM @ 0.125インチSP | 3007 |
CFM @ 0.250インチSP | 2805 |
CFM @ 0.375インチSP | 2561 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C213 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 1.4-1.5/0.8 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C744 |
高さ | 22 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU1 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 13-7 / 16」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 3 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 18 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 22 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 22 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 商用ダイレクトドライブ |
UPC | 190735108994 |
ベンチュリの深さ | 2-5 / 8」 |
電圧 | 208-230/460 |
出力 | 248 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 16.13 |
船高(cm) | 35.31 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.17 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ブレードの数 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 相 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D973 | 3 | 3194 | 3007 | 1 | 22 | 22 | 商用ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥110,699 | ||
10D985 | 3 | 3354 | 3097 | 1 | 18.5 | 18.5 | 産業用ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥190,763 | ||
10D986 | 3 | 3354 | 3097 | 3 | 18.5 | 18.5 | 産業用ダイレクトドライブ | 208-230/460 | ¥152,532 | ||
10E042 | 4 | 2979 | 2810 | 1 | 19.4 | 18 | 産業/商業ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥148,560 | ||
10E043 | 4 | 2979 | 2810 | 3 | 19.4 | 18 | 産業/商業ダイレクトドライブ | 208-230/460 | ¥184,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。