WALTER TOOLS ジョバードリル 6.5mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481TMS-6.5 | 4.8 mm | 左手 | TMS | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 100 mm | 140度 | ¥67,213 | |
B | F2481-6.5 | 4.8 mm | 左手 | コーティングされていない | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 100 mm | 140度 | ¥53,063 | |
C | F2482-6.5 | 5.7 mm | 右手 | コーティングされていない | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 100 mm | 140度 | ¥48,262 | |
D | F2482TMS-6.5 | 5.7 mm | 右手 | TMS | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 100 mm | 140度 | ¥59,128 | |
E | A3486TIP-6.5 | 8 mm | 右手 | ヒント-TiN | 79 mm | K30F | A3486 | 117 mm | 130度 | ¥73,412 | |
F | A3586TIP-6.5 | 8 mm | 右手 | ヒント-TiN | 79 mm | K30F | A3586 | 117 mm | 130度 | ¥90,408 | |
G | A3687-6.5 | 8 mm | 右手 | コーティングされていない | 127 mm | K20F | A3687 | 165 mm | 120度 | ¥55,972 | |
H | A6181TFT-6.5 | 8 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 34 mm | K30F | A6181 | 91 mm | 150度 | ¥31,311 | |
I | A7191TFT-6.5 | 8 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 23 mm | K30F | A7191 | 79 mm | 180度 | ¥32,361 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヒューズリンク
- 皿ばね
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- ドリルポイントゲージ
- 池の曝気管
- 圧力と真空の測定
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 聴覚保護
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- TIVAR UHMWシートストック
- ZING プラスチックで覆われたアルミ製ロックアウト南京錠、鍵付き
- OSG ハイス-E-PM ハンドタップ TiCN仕上げ
- DIXON シール
- HOFFMAN タイプ4X連続ヒンジエンクロージャ
- VOLLRATH キャスター
- SOSS 隠しバレルヒンジ
- VESTIL PVC-A シリーズ プラスチック コーナー プロテクター
- BALDOR / DODGE GTED ボールベアリング