定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A3586TIP-6.5 ジョバードリル 6.5mm 130 超硬 | AF8QEL 29FN77

WALTER TOOLS A3586TIP-6.5 ジョバードリル 6.5mm 130 超硬

在庫あり
アイテム:AF8QEL モデル:A3586TIP-6.5相互参照:29FN77

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥90,408 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.255 "
寸法タイプメトリック
終了ヒント-TiN
フルートの長さ79 mm
グレードK30F
リスト番号A3586
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)117 mm
ポイント角度130度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径8 mm
サイズ6.5 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)1.27
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径切断方向終了フルートの長さグレードリスト番号全体の長さ(Overall Length)ポイント角度価格
WALTER TOOLS A3486TIP-6.5 ジョバードリル 6.5mm 130 超硬 | AF8QDD 29FN38 A3486TIP-6.58 mm右手ヒント-TiN79 mmK30FA3486117 mm130度¥81,077
WALTER TOOLS A3687-6.5 ジョバードリル 6.5mm 120 超硬 | AF8QFG 29FN97 A3687-6.58 mm右手コーティングされていない127 mmK20FA3687165 mm120度¥28,815
WALTER TOOLS A6181TFT-6.5 ジョバードリル 6.5mm 150 超硬 | AF8QHR 29FP82 A6181TFT-6.58 mm右手TFP-TiNAl34 mmK30FA618191 mm150度¥34,114
WALTER TOOLS A7191TFT-6.5 ジョバードリル 6.5mm 180 超硬 | AF8QPJ 29FT75 A7191TFT-6.58 mm右手TFT-TiNAl23 mmK30FA719179 mm180度¥29,866
WALTER TOOLS F2481-6.5 ジョバードリル 6.5mm 超硬 | AG6YZN 49L713 F2481-6.54.8 mm左手コーティングされていない16 mm高パフォーマンスのF2481100 mm140度¥50,147
WALTER TOOLS F2481TMS-6.5 ジョバードリル 6.5mm 超硬 | AG6ZCE 49L774 F2481TMS-6.54.8 mm左手TMS16 mm高パフォーマンスのF2481100 mm140度¥59,956
WALTER TOOLS F2482-6.5 ジョバードリル 6.5mm 超硬 | AG6ZEW 49L836 F2482-6.55.7 mm右手コーティングされていない16 mm高パフォーマンスのF2482100 mm140度¥45,472

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A3586TIP-6.5 ジョバードリル 6.5mm 130 超硬
¥90,408 /単価