入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.255 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | ヒント-TiN |
フルートの長さ | 79 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3486 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 117 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 8 mm |
サイズ | 6.5 mm |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3586TIP-6.5 | 8 mm | 右手 | ヒント-TiN | 79 mm | K30F | A3586 | 117 mm | 130度 | ¥90,408 | ||
A3687-6.5 | 8 mm | 右手 | コーティングされていない | 127 mm | K20F | A3687 | 165 mm | 120度 | ¥28,815 | ||
A6181TFT-6.5 | 8 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 34 mm | K30F | A6181 | 91 mm | 150度 | ¥34,114 | ||
A7191TFT-6.5 | 8 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 23 mm | K30F | A7191 | 79 mm | 180度 | ¥29,866 | ||
F2481-6.5 | 4.8 mm | 左手 | コーティングされていない | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 100 mm | 140度 | ¥50,147 | ||
F2481TMS-6.5 | 4.8 mm | 左手 | TMS | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 100 mm | 140度 | ¥59,956 | ||
F2482-6.5 | 5.7 mm | 右手 | コーティングされていない | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 100 mm | 140度 | ¥45,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。