EATON BRシリーズ サージビーカー
Eaton BR シリーズ サージ ブレーカーは、敏感な電子機器や家電製品を電気サージから保護する XNUMX 極サーマル磁気ブレーカーです。 回路とサージ保護を組み合わせることで、柔軟性がさらに高まり、ロードセンターのスペースが節約されます。
動作メカニズム
- Eaton BR シリーズ サージ ブレーカーは、電圧スパイク/サージが検出されると電気の流れを遮断します。
- サージ保護デバイス (SPD) を利用して、過剰な電圧を電気システムから遠ざけます。
- 電圧スパイクまたはサージが発生購入に進む、SPD は過剰なエネルギーを吸収し、接地線に迂回させます。
- これにより電気の流れが遮断され、電気システムが損傷から保護されます。
特徴
- Eaton BR シリーズ サージ ブレーカーには、保護ステータスを示す LED が付いています。
- バスバーへのプラグオン接続により、優れた保護が提供され、新築の建物に簡単に設置できます。
- これらのサージ ブレーカーは、外部に取り付けられたサージ デバイスが誤って取り付けられる可能性を排除します。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
これらのブレーカーはどのような構成になっていますか?
これらのサージブレーカーは XNUMX 極構成です。
XNUMX極構成の利点は何ですか?
XNUMX 極構成を特徴とするブレーカーは、XNUMX つの回路を同時に保護できます。
サージ電流とは何ですか?
これは、電気機器がオンになっているときに消費する最大瞬間入力電流です。
これらのブレーカーのサージ電流定格はどれくらいですか?
36k
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボックスエンドレンチ
- セキュリティ/エリア照明器具
- スイングボルト
- 溶接リンクとクランプ
- クラスHヒューズ
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 殺虫剤と害虫駆除
- 復水ポンプおよび付属品
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- コーキングとシーラント
- APPROVED VENDOR フェンスの支柱
- NASHUA 全天候型ホイルテープ
- PAWLING CORP 外コーナー
- WEILER 1/4 "シングルスパイラルブラシ、炭素鋼
- OSG 超硬ドリルマイクログレイン
- TOLCO ラベル
- WOODHEAD 130060 シリーズ メス レセプタクル
- COOPER B-LINE タイプ4Xインライン押しボタンエンクロージャ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングレデューサーカップリング、ソケットxソケット
- JONARD 交換用バニッシャーブレード