入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気調理制御 |
バルブサイズ | 1/4" x 9-1/4" |
毛細管の長さ | 60 " |
ダイヤル範囲 | 60 - 250 |
茎の長さ | 2" |
タイプ | サーモスタット |
電圧 | 120 / 277 VAC |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9032100090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。