Robertshaw ダクト圧力スイッチ | Raptor Supplies 日本

ROBERTSHAW ダクト圧力スイッチ

これらのユニバーサル空気圧検知スイッチは、調整されたエアフィルター、冷凍コイル、またはガス燃焼ユニットでの使用に最適です。 それらは、WCで0.10から10の範囲の現場調整可能な設定点と、3つのオス、90度クイック接続端子を備えたスナップ式スイッチを備えています。

フィルタ

ROBERTSHAW -

圧力検知スイッチ

形式モデル深さ高さ動作温度 範囲幅(Width)価格
A2374-4952-1 / 8」4"-40〜190 F3.25 "¥7,713
B2374-4982-1 / 8」4"-40〜190 F3.25 "¥6,840
C2374-5092-3 / 4」4 3 / 32 "-40から180 F4.62 "¥11,470
D2374-5083"4 3 / 32 "-40から180 F4.62 "¥11,651
E2374-4993-1 / 4」6.125 "-40から180 F3 11 / 32 "¥9,938
E2374-5003-1 / 4」6.125 "-40から180 F3 11 / 32 "¥7,384
ROBERTSHAW -

圧力検知スイッチ

形式モデルスイッチタイプタイプ価格
A2374-503SPDTゴールドコンタクト¥18,916
B2374-506SPDTH VAC /汎用¥11,302
C2374-504SPST NC手動リセット¥20,699
ROBERTSHAW -

圧力スイッチ

形式モデル深さ高さスイッチタイプ価格
A2374-5022-7 / 8」5 13 / 16 "SPDT¥12,488
B2374-5073-1 / 4」6.125 "(2)SPST NC¥36,777