入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力検知スイッチ |
深さ | 2-3 / 4」 |
ディファレンシャル(インチWC) | +/- 0.02 |
電気定格 | 300〜115VACで277VAパイロットデューティ、15アンペア非誘導〜277 VAC |
演算 | 正圧、負圧、または差圧を感知 |
高さ | 4 3 / 32 " |
取り付け穴OC | 3-3 / 4インチ |
取り付け場所 | 垂直 |
動作温度 範囲 | -40から180 F |
圧力設定範囲 | 0.15 +/-、0.02〜5.0インチトイレ |
サンプルラインコネクタ | 積分圧縮 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | H VAC /汎用 |
幅(Width) | 4.62 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。