SQUAREDリレーソケット
形式 | モデル | 連絡先の評価 | 深さ | 長さ | ピン数 | ターミナル | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8501NR34 | 10A @ 300 VAC | 1" | 2.75 " | 14 | スクリュークランプ | 300 VAC | 2" | ¥10,941 | |
B | 8501NR42 | 10A @ 300 VAC | 1" | 2.75 " | 8 | スクリュークランプ | 300 VAC | 1.18 " | ¥10,690 | |
C | 8501NR43 | 10A @ 300 VAC | 1" | 2.75 " | 11 | スクリュークランプ | 300 VAC | 1.58 " | ¥9,938 | |
D | 8501NR45 | 10A @ 300 VAC | 1" | 2.65 " | 14 | スクリュークランプ | 300 VAC | 1.2 " | ¥10,591 | |
E | 8501NR41 | 15A @ 300 VAC | 1" | 2.75 " | 5 | スクリュークランプ | 300 VAC | 1.5 " | ¥11,203 | |
F | 8501NR51 | 15A @ 300 VAC | 0.86 " | 2.4 " | 8 | スクリュードライバーを使用 | 600V | 1.6 " | ¥4,840 | |
G | 8501NR82 | 15A @ 300 VAC | 1.03 " | 3.13 " | 11 | スクリュードライバーを使用 | 600V | 1.7 " | ¥7,684 | |
H | 8501NR61 | 15A @ 300 VAC | 0.86 " | 2.37 " | 11 | スクリュードライバーを使用 | 600V | 2.33 " | ¥6,672 | |
I | 8501NR52 | 16A @ 250 VAC | 1.13 " | 2.02 " | 8 | スクリュークランプ | 300 VAC | 1.6 " | ¥4,579 | |
J | 8501NR62 | 16A @ 300 VAC | 1.44 " | 2.2 " | 11 | スクリュードライバーを使用 | 300V | 1.5 " | ¥6,810 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブロックと滑車
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- ステンレス鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- AC電源
- 圧縮および密度ゲージ
- モーター用品
- ほうきブラシとちりとり
- エンジン
- カップリングの首輪とアダプター
- 井戸ポンプ
- AMERICAN BEAUTY TOOLS Flux
- WESTWARD 弓のこ刃
- NATIONAL GUARD フィンガーガード
- PALMGREN ディスク研磨仕上げ機
- ANVIL 亜鉛メッキパイプ断熱アルグガイド
- GRUVLOK CSV-9520ABシリーズ バランシングバルブ
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC腐食性廃棄物排水P096溝付きカップリング、溝xソケット
- EATON 190111 シリーズ ストレート SAE オス逆フレア ホース継手
- FILLRITE 燃料移送ポンプ修理キット
- HUB CITY 260PCX シリーズ、PowerCubeX ウォームギア減速機