Rees 04954-204 ケーブル操作スイッチは、非常停止および通常の回路制御アプリケーションで使用される機械装置です。 接続されたケーブル ロープを両端から引っ張ることで作動する双方向スイッチです。 このスイッチには、トリップ表示用の 2 つのフラグがあります。 コンベヤシステムに設置して、非常停止時や通常停止時の常時制御が可能です。
特徴:
- Rees 04954-204 ケーブル操作スイッチは、2 つの NO & 2 つの NC 接点 (各端に) を備えたスラック ケーブル スタイルのスイッチで、高抵抗の変色を防ぐために金メッキが施されています。
- そのデュアル フラグは独立して動作し、トリップ時に 90 度回転します。
- フラグは、フラグを通常の位置に戻すことにより、ポジティブ ブレーク コンタクトを手動でリセットできます。
- この Rees 04954-204 ケーブル式スイッチの機械的寿命は 150000 回です。
- 推奨最大長 200 フィートのケーブルを処理するための 10 つのコンジット開口部があり、最大間隔サポートは XNUMX フィートです。
- 取り付け時の油密シール用のファイバーフレックスガスケットが付属しています。
- スイッチの非脱落型端子は、14 本の #XNUMX AWG 撚り線を受け入れることができます。
互換性のあるアクセサリ:
基準と承認:
- UL 508
- CSA C22.2
- CE
- IEC / EN 60947-5-1
- デムコ (FI-17205)
- NEMA 4X (屋内)
- IP66
よくある質問:
Q. この Rees 04954-204 ケーブル操作スイッチは何でできていますか?
A. Rees 04954-204 ケーブル操作スイッチのハウジングは、黄色の粉体塗装を施した高品質のダイカスト アルミニウム構造になっています。
Q. この Rees 04954-204 ケーブル操作スイッチのトリップ力はどれくらいですか?
A. このスイッチの端ごとのトリップ力は 25 ポンドです。
Q. この Rees 04954-204 ケーブル操作スイッチの環境温度範囲は?
A. Rees 04954-204 ケーブル式スイッチは、32 ~ 131 ℃ (0 ~ 55 °F) の範囲の温度で動作できます。 -40 から 185 度 F (-40 から 85 度 C) の範囲の温度で保管できます。