アイテム価格 | Cクランプのロック |
容量 | 3-15 / 16」 |
終了 | 黒い鉄 |
ジョータイプ | 深い |
ジョー幅 | 15 / 32 " |
ロック機構 | リリースレバー |
材料 | 硬化炭素鋼 |
ペンチの長さ | 11-1 / 4」 |
ネジ機構 | 型締圧力を調整します |
サイズ | 11.25 " |
喉の深さ | 3.75 " |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。