MERSEN FERRAZUL98非ヒューズスイッチ
形式 | モデル | 定格電流 | 高さ | 長さ | Number of Poles | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M30U3 | 30A | 2.22 " | 3.94 " | 3 | 2.76 " | 見積依頼
|
A | M30U3DM | 30A | 2.62 " | 3.94 " | 3 | 2.76 " | 見積依頼
|
A | M60U3DM | 60A | 2.62 " | 3.94 " | 3 | 2.76 " | 見積依頼
|
A | M60U3 | 60A | 2.22 " | 3.94 " | 3 | 2.76 " | 見積依頼
|
B | M100U3DM | 100A | 2.62 " | 3.94 " | 3ポール | 2.76 " | 見積依頼
|
B | M100U3 | 100A | 2.22 " | 3.94 " | 3ポール | 2.76 " | 見積依頼
|
A | M200U03 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3 | 6.67 " | 見積依頼
|
B | M200U12 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3ポール | 6.67 " | 見積依頼
|
B | M200U30 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3ポール | 6.67 " | 見積依頼
|
A | M400U03 | 400A | 3.35 " | 8.66 " | 3 | 8.7 " | 見積依頼
|
B | M400U12 | 400A | 3.35 " | 8.66 " | 3ポール | 8.7 " | 見積依頼
|
B | M400U30 | 400A | 3.35 " | 8.66 " | 3ポール | 8.7 " | 見積依頼
|
B | M600U30 | 600A | 4.49 " | 9.84 " | 3ポール | 10.47 " | 見積依頼
|
B | M600U12 | 600A | 4.49 " | 9.84 " | 3ポール | 10.47 " | 見積依頼
|
B | M800U12 | 800A | 4.49 " | 9.84 " | 3ポール | 10.47 " | 見積依頼
|
B | M800U30 | 800A | 4.49 " | 9.84 " | 3ポール | 10.47 " | 見積依頼
|
B | M1200U30 | 1200A | 5.18 " | 14.65 " | 3ポール | 13.17 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換可能なヒント/ヘッド
- ポータブル電源
- チョークラインリール
- 照明変圧器
- エアレーション
- アクセスバリアと群集管理
- ペイントスプレーとアクセサリー
- キーストック
- ドアとドア枠
- WESCO アルミ折りたたみハンドルトラック
- BUSSMANN Busssmannヒューズ
- WEILER 8 "ワイヤーホイールブラシ、圧着ワイヤー、スチール
- DIXON 内部拡張フェルール
- FERVI エアーダイグラインダー
- KLEIN TOOLS Linesman万能ペンチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-14 Unc Lh
- GLOBE SCIENTIFIC スライドホルダー
- HUMBOLDT HCM-2500シリーズ 圧縮機
- WEG DWB シリーズ 配線用遮断器