MERSEN FERRAZ M30U3DM ヒューズなし切断、600V、30A、3 極
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非ヒューズ切断 |
AC電圧定格 | 600V |
定格電流 | 30A |
高さ | 2.62 " |
長さ | 3.94 " |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 2.76 " |
モデル | 定格電流 | 高さ | 長さ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M100U3 | 100A | 2.22 " | 3.94 " | 3ポール | 2.76 " | - | 見積依頼
|
M100U3DM | 100A | 2.62 " | 3.94 " | 3ポール | 2.76 " | - | 見積依頼
|
M1200U30 | 1200A | 5.18 " | 14.65 " | 3ポール | 13.17 " | - | 見積依頼
|
M200U03 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3 | 6.67 " | - | 見積依頼
|
M200U12 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3ポール | 6.67 " | - | 見積依頼
|
M200U30 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3ポール | 6.67 " | - | 見積依頼
|
M30U3 | 30A | 2.22 " | 3.94 " | 3 | 2.76 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。