REES
Rees は 1929 年以来、電気、エレクトロニクス、パッケージング産業向けの産業用制御スイッチング装置を提供してきました。 米国インディアナ州に本社を置くこのブランドの製品ラインには、建設、商業、産業用途向けの電気、照明、マテリアルハンドリング、モーターハードウェア機器が含まれます。 続きを読む
フィルタ
Electrical
マテリアルハンドリング
モーター
安全性
照明
Hardware
Electrical フィルタ
プッシュボタン全ラインナップを見る
電気制御パイロットライト 配電、製造、および自動アプリケーションでの機械プロセスの開始/停止を示すために、産業用機械で使用するように設計されています。 6、12、24、120VDCおよび120V @ 60Hzのバリエーションで利用可能
接点ブロック付き緊急停止押しボタン 石油・ガス施設や製造工場の緊急時に機器や機械をシャットダウンするために設計されています。 ネジ留め式端子、プレッシャープレート、クイック接続、ネジ留め式およびネジ留め式クランプ端子接続で利用可能
危険位置制御ステーションスイッチ 金属加工、建設、研究開発アプリケーションで電磁装置を制御するために設計されています。 2ポジションセレクタースイッチ、ロッカーアーム付き押しボタン、3ポジションセレクタースイッチオペレータータイプで利用可能
照らされた押しボタン演算子 レジェンドプレート 電気、電子、自動車用途の制御パネル内の各機器の機能をラベル付けするために設計されています。 アルミ/プラスチック/ポリエステル/塩ビ板は角、丸、円、長方形、半円形をご用意しております
非照光式押しボタン演算子 自動化、研究開発、鉱業、建設用途の産業機器および機械の制御に適しています。 1、2、2.25インチのサイズで利用可能な青、赤、クロム色のボタン
コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン 製造、自動車、食品および飲料の処理施設で電気機器および産業機械のオン/オフを切り替えるために設計されています。 10A @ 120VAC、10A @ 230VAC、および10A @ 600VACの接点定格で利用可能
パネルインジケータライト パイロットライトレンズ 発電および配電アプリケーションの産業用回路および機器のステータスを示すためのパイロットライトとの使用に適しています。 16、22、30 mmのサイズと、琥珀色、青、赤、透明、緑、不透明な赤、白、黄色の色があります
押しボタンヘッド 自動化および製造用途の電気機器および産業機械の状態を示すためのプッシュタイプのパイロットライトに適しています。 22mmと30mmのサイズ、照光式と非照光式、ねじ込み式とスナップ式の接続バリエーションがあります
押しボタンアクセサリ ブランキング プラグ、ブーツ、ブラケット、バルブ抽出ツール、接点ブロック オルタネーター、接点カバー、フラグ キット、フリップアップ ガード、照光式押しボタン ヘッドとランプ、インターロック、レンズ キャップ 締め具、取り付けベースとリング、ナロー フランジ ガード、南京錠アタッチメントが含まれます。そしてプッシュボタンキャップ
押しボタン接点ブロック
スイッチ全ラインナップを見る
ケーブルプルスイッチ コンベヤまたは産業機械の緊急停止を提供するように設計された、維持された瞬間的なケーブルプルスイッチ。 使用可能な操作力が0.6〜15ポンドのバリエーション
リミットスイッチ本体と接点 製造、加工、産業用制御および自動化アプリケーションのリミットスイッチに適しています。 ネジ留め式端子、配線済みケーブル、プラグイン、および4ピンM12電気接続のバリエーションで利用可能
非照光式セレクタースイッチオペレーター 配電、自動化、自動車、生産ラインのアプリケーションで電気機器を切り替えるために使用されます。 キー付き、ノブ、レバー、ポテンショメータ、標準、オペレータなし、および拡張レバーオペレータのバリエーションで利用可能
コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ 製造工場の電気・電子機器のオン/オフを切り替えるのに適しています。 キー付き、レバー、ノブ、拡張レバーのオペレータータイプと1NO、1NO / 1NC、2NO、2NO / 2NCコンタクトフォームで利用可能
スイッチアクセサリ アーム キット、装甲トグル スイッチ ブーツ、バック スイッチ ハウジング、生体認証スイッチ取り付けアダプタ、ホルダー、ハブおよびラッチ キット、取り付けブラケット、押しボタン ブーツ、ON/OFF プレート、押しボタン ガード、リセット ボタン ガード、ロッカー スイッチ カバーが含まれます。
電気ボックス全ラインナップを見る
電気ボックスカバーアクセサリー REES電気ボックスで使用するための取り付けガスケット、交換用カバー、およびスペーサーで構成されています。 04962および04964シリーズ用のリセットボタン付きケーブルスイッチ交換用カバーもご利用いただけます
電気ボックスカバー 火災および安全用途の電気ボックスおよび警報パネルへの設置に適しています。 アルミニウム、真ちゅう、亜鉛メッキ鋼、PVC、亜鉛メッキ鋼および可鍛性鉄、ステンレス鋼、亜鉛メッキおよび亜鉛鋼のバリエーションで利用可能
ストレインリリーフ全ラインナップを見る
ケーブル安全スプリング 50インチあたりXNUMXポンドのばね定数を持つ高品質の鋼で作られたニッケルメッキおよび亜鉛メッキの引張ばね。 ケーブルおよびロープスイッチで使用するように設計されており、ケーブル配線のサポート間のたるみを低減します
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Rees MPN は、同等の Dayton および Honeywell モデルへの個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等の Rees 製品が用意されています。
発送
これらのリース製品は、大きいサイズから小さいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
リース接点ブロックはいつ交換すればよいですか?
- 物理的な損傷や摩耗の兆候が見られ、性能に影響を与えた場合は交換してください。
- 電気接続に問題があり、動作の信頼性が低下する場合は交換してください。
- トラブルシューティングや修理を試みても正常に機能しない場合は交換してください。
- アプリケーションに必要な安全規格または仕様を満たしていない場合。
Rees の押しボタンオペレータを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 特定のアプリケーション要件と環境条件。
- 目的の操作タイプ (瞬間的か維持的か)。
- コントロールパネルやセットアップに最適な適切なサイズと形状。
- 耐久性と信頼性を実現する素材と製造品質。
- 明確かつ直感的に使用できる色とラベルのオプション。
危険場所制御ステーションのスイッチと他の汎用スイッチの違いは何ですか?
危険場所管理局スイッチは、可燃性ガスや粉塵が発生する恐れのある場所で使用します。 爆発を引き起こす可能性のある火花を防ぐための特別な保護機能が備わっています。 一方、汎用スイッチは、そのようなリスクのない通常の環境向けに作られており、火花や爆発に対する同レベルの保護はありません。