RAMFAN EF7015 密閉空間用ファン 軸流防爆 8 インチ 1/3 馬力
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 2 |
ブロワー/ファン速度 | 3450回転 |
色 | ブラック |
ダクト径 | 8" |
高さ | 14 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 35 " |
材料 | 耐紫外線性帯電防止ポリエテリンハウジング |
自由空気の最大流量 | CFM 980 |
タイプ | 軸方向の防爆 |
電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。