RAMFAN UB20-12V 密閉空間用ファン、12V VDC 電圧、CSA および UL 認定
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 11.5 |
ブロワー/ファン速度 | 3200回転 |
色 | イエロー |
ダクト径 | 8" |
高さ | 14 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 13 " |
材料 | 耐紫外線性ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 862 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 7.42 |
船高(cm) | 40.13 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
A.ファンを12時間で完全に充電する充電器が内蔵されています。
A.バッテリークリップと15フィートのケーブルが含まれています。 インライン接続ヒーターは、限られたスペースを加熱するために使用され、別売りです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。